充電式スモールライトDEEN.J当日出荷
カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。
稼働スタンド部にマグネット付き。
ボトルオープナー付き。
点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。
カメラ用三脚(M6)に取り付け可能
仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間付属品USB Type-C充電ケーブル材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)67奥行(mm)24.5LED種類:LED、COB