カテゴリ
- 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
- Jシステム
- モノタロウ(5)
- 七星科学研究所(23)
- ヨシカワ(9)
- NSK(日本精工)(8)
- 黒田精工(8)
- 吉川国工業所(8)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(7)
- 好川産業(6)
- 3M(スリーエム)(3)
- セキセイ(2)
- 三菱ケミカル(2)
- コレクト(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- 旭精工(1)
- オズボーン(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 弘進ゴム(1)
- コクヨ(1)
- セメダイン(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)
「sika 255」の検索結果
特価

【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ
Jシステム¥49,980~税込¥54,978~1セット4日以内出荷から6日以内出荷新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)4.6電源(V)AC100首振PTZ:固定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む)ズーム光学:最大4倍防水性IP65規格画角水平:180°、垂直:180°、対角:180°赤外線投光距離(IR機能)最大10m最大電力(W)18サービス分類レンタル
【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ
Jシステム¥35,980~税込¥39,578~1セット4日以内出荷から6日以内出荷新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)4.4電源(V)AC100首振PTZ:固定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む)ズーム光学:無防水性IP65規格画角水平:180°、垂直:120°、対角:180°赤外線投光距離(IR機能)最大15m最大電力(W)11サービス分類レンタル
【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ
Jシステム¥33,980~税込¥37,378~1セット4日以内出荷から6日以内出荷新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に 人気です。用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)3.6電源(V)AC100首振PTZ:固定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む)ズーム光学:無防水性IP65規格画角水平:103°、垂直:55°、対角:123°赤外線投光距離(IR機能)最大30m最大電力(W)9サービス分類レンタル
【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ
Jシステム¥38,980~税込¥42,878~1セット4日以内出荷から6日以内出荷新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水可動域355°光学ズーム4倍、水平360度の視野を確保。IR機能最大20mの標準的機能で 人気No.1のPTZカメラです。用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)3.5電源(V)AC100首振PTZ:水平:0~355°、垂直:0~90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×180×255(取付金具含む)ズーム光学:無防水性IP65規格画角水平:96.7~31.6°、垂直:51.1~17.7°、対角:115.1~36.3°赤外線投光距離(IR機能)最大20m最大電力(W)8サービス分類レンタル
【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ
Jシステム¥59,980~税込¥65,978~1セット4日以内出荷から6日以内出荷新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)4.8電源(V)AC100首振PTZ:水平:360°、垂直:90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×180×255(取付金具含む)ズーム光学:最大25倍防水性IP65規格画角水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9°赤外線投光距離(IR機能)最大50m最大電力(W)21サービス分類レンタル