ゲーミングに必要な機能をしっかり搭載し、初心者でも使いやすい! 直感的な操作性やソフトをインストールしないで簡単にキーライティング設定できるなど、使いやすさにこだわったRGBメンブレンゲーミングキーボード。
付属品リストレスト×1色ブラックサイズフル質量(g)本体:約735、リストレスト:約100ケーブル長(m)約2.0対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】451×155×36(スタンド含まず)/451×155×47.6(スタンド時)/【リストレスト】451×66×18インターフェースUSBキー配列日本語107キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.7電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19