カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(65)
  • StarTech.com(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(28)
  • サンワサプライ(23)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(21)
  • EPSON(16)
  • RS PRO(16)
  • LG(12)
  • ロジテック(8)
  • タッチパネルシステムズ(8)
  • エスコ(7)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • EIZO(7)
  • FTDI Chip(7)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • シャープ(5)
  • MAXZEN(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミニusb b」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコムUSBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラックエレコム(7件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットエレコム(13件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラックエレコム(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム
1,098税込1,208
1本
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス規格USB2.0主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/micro-B]USB2.0micro-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブルです。※micro-B端子からの充電に対応した機器のみ充電が可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
コネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(micro-B)オスブラック対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(micro-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
USB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー エレコムUSB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワーエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
隣のポートをふさがず、手元すっきり。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)プラグと3つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。ケーブルなしの直挿し・スリム設計なのでデスクで邪魔にならず、本体を回転させれば他のポートに干渉せず使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグを採用し、ノートパソコンにケーブル不要で直接接続できる、コンパクトかつミニマルデザインの3ポートUSBハブです。 180度回転するスイングコネクターを採用。ノートパソコンのUSBポートに挿す際に、向きを自由に変えられます。キーボードと一体になるように水平にしたり、隣のポートに干渉するときは立てたりと便利に使えます。 コンパクト設計で、持ち運びしやすく、ポートに挿した時に場所を取りません。 ケーブルがないので、外出先やオフィスの狭いデスク、カフェなど限られたスペースでも、ストレスなく接続できます。 3つのUSB-Aポートを搭載し、すべてがUSB 5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応しています。どのポートに接続しても、文書や写真などのファイルの同期や共有、転送がスムーズに行え、データ転送に適しています。 送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1●供給可能電流:各ポート900mA未満●電源方式:バスパワーブラック質量(g)約21外形寸法(mm)幅約65×奥行約21×高さ約29対応OS備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15保証期間1年間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)USBポート(ダウンストリーム)USB-Aポート×3
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい有線接続のコンパクトキーボードです。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。 パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。 VCCI Class Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容キーボード本体×1台ブラックサイズミニ質量(g)約315※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)17
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコムKVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動エレコム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラックエレコム
989税込1,088
1本
当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
ブラック対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
USBケーブル デジカメ用 ミニ8pin平型タイプ フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニ8pin平型タイプ フェライトコア ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。[USB2.0Standard-A/平型mini8pin] 平型mini8pinを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-平型mini8pinオスブラック対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及び平型mini8pin端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2 エレコムKVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2エレコム
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 ”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 初期設定は5秒です。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-AまたはPS/2プラグ)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約1.7m) ×4本、 KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約0.27m) ×1本、ゴム足×4個 、ラックマウント金具セット×2個質量(kg)約1.8※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×44※ゴム足、ケーブル含まず適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1、【コンソール側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコムKVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポートエレコム
58,990税込64,889
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 ”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0 ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本質量(g)680※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・HDMI×2・ステレオミニジャック(緑)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコムKVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポートエレコム
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×4本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×8本質量(g)850※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・DisplayPort×4・ステレオミニジャック(緑) ×4・ステレオミニジャック(ピンク)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz)保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコムKVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポートエレコム
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 ”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0 ケーブル(約1.7m)×4本、USB 3.0 ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本質量(g)880※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・HDMI×4・ステレオミニジャック(緑)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず)対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット保証期間1年間
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコムKVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポートエレコム
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4 m)×2本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本質量(g)670※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・DisplayPort×2・ステレオミニジャック(緑)×2・ステレオミニジャック(ピンク)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz)保証期間1年間最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの
キーパレット 交換用ケース KEY PALETTO Folio エレコムキーパレット 交換用ケース KEY PALETTO Folioエレコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。タブレットスタンドとしても使用できます。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。 ”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。 4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。 ※ストラップは別売りです。 ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。 ケース側に充電・通信・デジタルビデオ出力用USB Type-C(TM)ポートとΦ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、映像の出力やiPadの充電、イヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。 ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。 本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム)(W):USB Type-Cプラグ、USB Power Delivery対応(最大出力 20●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式/OMTP方式)セット内容KEY PALETTO Folioケース本体×1台チャコールブラック質量(g)約305(ケースのみ)外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約18電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)対応OS(iPadOS)iPadOS 26/18/17接続方式USB有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16)保証期間2年間コネクタ1:ケースとiPad本体接続時:USB Type-C(TM)プラグ、2:キーボードとケース接続時:専用コネクターUSBポートダウンストリーム:USB Type-Cポート ※データ通信、充電およびデジタルビデオ出力用です。