カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(117)
- 雅(35)
- メディアカバーマーケット(31)
- EBM(江部松商事)(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- TKG(25)
- コーセル(24)
- ダイヘン(19)
- あかぎ園芸(19)
- ODELIC(オーデリック)(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- エスコ(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ダイヤトレンド(13)
- サンワサプライ(11)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- カネ大白木屋(11)
- ブランドをもっと見る
「053h」の検索結果

電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷10個口・2.5mコードの個別スイッチ付き電源タップです。PC、モニター、充電器、ゲーム機など多数の機器をまとめて接続でき、使わない機器だけ個別にOFFできます。雷ガード、ほこり防止シャッター、ACアダプター対応配置で、節電と安全性を重視するデスク周りに便利です。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
Xperia Ace III (SO-53C/SOG08) ガラスフィルム 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 2枚入り タグパッチ
エレコム(1件のレビュー)¥709税込¥7801セット(2枚)当日出荷スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 ケースのデザインやスマートフォンの背面デザインを邪魔しない透明タイプです。 装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。 メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)2枚材質PVC、亜鉛合金色クリア耐荷重約2.5kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×53
Xperia Ace III (SO-53C/SOG08) ガラスフィルム 硬度10H 強化ガラス ブルーライトカット 高透明
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 小型 EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。サイズS質量(g)約64※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1対応OSWindows 11/10 S/10 Home/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×92.0×36.4インターフェースUSBLED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
Galaxy A53 5G (SC-53C/SCG15) ガラスフィルム 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)
Galaxy A53 5G (SC-53C/SCG15) ガラスフィルム 硬度10H 強化ガラス ブルーライトカット 高透明 指紋防止 エアーレス
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)
Galaxy A53 5G (SC-53C/SCG15) ケース カバー TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用TOUGH SLIM LITEケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色ブラック対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)
AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) / sense6s (SHG07) / sense6 (SH-54B/SHG05) ガラスフィルム 硬度10H 高透明 指紋防止 エアーレス
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS sense7(SH-53C/SHG10)、AQUOS sense6s(SHG07)、AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)/AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)
Galaxy A54 5G (SC-53D/SCG21) ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスです。ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスです。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明、指紋防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy A54 5G(SC-53D/SCG21)
電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 回転 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷10個口・2.5mの個別スイッチ付き雷ガードタップです。PC、モニター、ゲーム機、充電器など多くの機器をまとめて接続でき、各機器を個別にON/OFF可能。ほこり防止シャッター、ACアダプター対応配置、固定用穴付きで、デスク下や作業台の配線整理に適しています。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) / sense6s (SHG07) / sense6 (SH-54B/SHG05) ガラスフィルム 硬度10H ブルーライトカット 高透明
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのAQUOS sense7(SH-53C/SHG10)、AQUOS sense6s(SHG07)、AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)/AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)
ケース カバー Xperia Ace III TPU ハイブリッド 高硬度8H 軽量 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)用TOUGH SLIM LITEケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色ブラック対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラック
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 2枚入り タグパッチ
エレコム¥709税込¥7801セット(2枚)当日出荷スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 シンプルなクリアケースを華やかにする、オーロラタイプです。 装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 約0.5mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。 メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)2枚材質PVC、亜鉛合金色オーロラ耐荷重約2.5kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.5×53