弾力性があり傷や汚れにも強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材と、通気性の良い構造で手首にフィットし、日常からアクティブシーンまで快適に使えるApple Watch用ZEROSHOCKバンドです。
用途弾力性があり傷や汚れにも強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材と、通気性の良い構造で手首にフィットし、日常からアクティブシーンまで快適に使えるApple Watch用ZEROSHOCKバンドです。 2つのベルトループで剣先までしっかり固定できるため、バンドの遊びや引っ掛かりが少なく、脱落しにくい設計です。ループ内部のピンによって、手首の太さに合わせてループ位置を自由に調整できます。 ベルト裏側のスリットにより通気性が向上して蒸れを軽減し、曲がりやすくなることで手首にもフィットしやすくなります。 肌ざわりの良いシボ加工を施すことで、快適な装着感を維持します。 バックルの突棒形状は、しっかり留まるように平型設計を採用しています。 バンドを端末に装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。セット内容バンド本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、亜鉛合金対応機種Apple Watch Series 11/10 [46mm]/Apple Watch Ultra 3/2/Ultra [49mm]/Apple Watch Series 9/ 8/7 [45mm]/Apple Watch SE (第3世代)/SE (第2世代)/SE/Series 6/5/4 [44mm]/Apple Watch Series 3/2/1 [42mm]