カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(4)
- SMC(153)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- サンワサプライ(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- M&H(5)
- SUNON(4)
- TRACO POWER(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- EBM PAPST(3)
- SCHURTER(3)
- RS PRO(3)
- スズキ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 山洋電気(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「12v 25/25w」の検索結果

ワイヤレス充電器 Qi2 25W マグネット式 ズレにくい 異物検知機能 USB-Cケーブル一体1.5m
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最大25W出力で、ワイヤレス充電がもっと速くなる。Qi2 25W対応のスマートフォンを高速充電できる、マグネット式ワイヤレス充電器です。スマートフォンの背面にぴったりくっつき、スマホ操作をしながらの充電も快適です。用途マグネットで対応するスマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2 25W規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 25W」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力25Wで、対応するスマートフォンを充電可能。従来のQi規格と比べて5倍の高出力を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約59mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、スマホ操作をしながらの充電も快適です。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電できます。 。異物検知機能を搭載。スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は充電を停止し、異常発熱のリスクを軽減します。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。また、マグネットでの固定は対応するケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。25Wでのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様本体一体型USBType-Cケーブル色ブラック質量(g)約74※ケーブル、コネクター含む出力(W)5/7.5/15/25使用温度範囲(℃)-10~40規格Qi2 25W(MPP)ケーブル長(m)約1.5対応機種Qi2 25W(MPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/3A(USBPowerDelivery対応)使用湿度範囲10%~90%保証期間1年間入力端子USBType-C(TM)プラグ(ケーブル一体型)対象地域日本直径×高さ(mm)59×7.7※ケーブル除くケーブル色ブラック
ワイヤレス充電器 Qi2 25W 卓上パッド マグネット式 Qi2対応iPhone/Androidスマホ用 Type-C一体型1m
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷最大25W出力で、ワイヤレス充電がもっと速くなる。Qi2 25W対応のスマートフォンを高速充電できる、マグネット式ワイヤレス充電器です。基板をコネクター側に分散することで、発熱を抑える設計。スマートフォンの背面にぴったりくっつき、操作しながらの充電も快適です。用途マグネットで対応するスマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2 25W規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 25W」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力25Wで、対応するスマートフォンを充電可能。従来のQi規格と比べて5倍の高出力を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、操作しながらの充電も快適です。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電できます。 。異物検知機能を搭載。スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は充電を停止し、異常発熱のリスクを軽減します。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。また、マグネットでの固定は対応するケースのみ。これらに該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1.0mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。25Wでのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ケーブル仕様:本体一体型 USB Type-Cケーブル●保証対象地域:日本色ブラック質量(g)約70 ※ケーブル、コネクター含む出力(W)5/7.5/15/25使用温度範囲(℃)0~35外形寸法(mm)直径約60×高さ約8.6 ※ケーブル除くケーブル長(m)1対応機種Qi2 25W(MPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応)保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)使用環境湿度(%)10~80各種認証Qi2 25W(MPP)ケーブル色ブラック
充電器 USB Type-C×2ポート PD 最大45W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホ2台を同時に高速充電できる!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 45Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。さまざまなシーンで活躍する1台です。かわいいしろちゃんモデルです。用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 45Wで充電可能。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に高速充電できるモデルです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 45WおよびPPS(Programmable Power Supply)45Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大45Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力45・PPS最大出力45・2ポート同時接続時:合計最大出力45・USB Type-C1ポート最大出力25・PPS最大出力25・USB Type-Cポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1/ C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力5~11V時4.5A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.78A、12V時2A、15V時1.67A、20V時1.25A、PPS出力5~11V時2.25A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A
電源タップ 3個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×2 USB A×1) 67W PD対応 雷ガード USBタップ
エレコム¥5,198税込¥5,7181個当日出荷AC差込口3口、USB-Aポート1口、USB Type-C(TM)ポート2口を備えた直挿しUSBタップです。ノートPC、スマホ、タブレットをこれ1台で高速充電できます。GaN採用のコンパクト設計で旅行・出張の持ち運びにも便利。PD・PPS対応、雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで充電環境をすっきり整えます。用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 。誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。仕様◇PSE 特定電気用品材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂質量(g)約240規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格AC側:13A 125V 1300Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口3個口プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1差込口形状Aタイプ 2ピン雷ガード○
電源タップ 3個口 2P 直挿し USB付 (コンセント×3 Type C×3) 67W PD対応 雷ガード USBタップ
エレコム¥5,498税込¥6,0481個当日出荷USB Type-C(TM)ポート3口を搭載した直挿しUSB電源タップです。AC差込口3口と合わせて最大6台のデバイスを接続でき、ノートPC、スマホ、タブレットの充電に便利です。GaN採用でコンパクトながら高出力。旅行・出張、ホテル、デスク周りのコンセント不足対策に最適で、雷ガードやほこり防止シャッターも備えています。用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB Type-C(TM)ポート×3を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 。誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。仕様◇PSE 特定電気用品材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂色ブラック質量(g)約240規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格AC側:13A 125V 1300Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C3ポート:67W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.35A)、PPS:67W(5V-21V/3.35A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+C3ポート使用時】 合計最大65W USBType-C1ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USBType-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)、【USB Type-C1/C3+USB-C2ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1/C3ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+USB Type-C2+USB-C3ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1ポート:25W(5V/3A,9V/2.77A)、PPS:25W(5V-11V/2.75A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A) USB Type-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口3個口プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-C(TM)ポート×3差込口形状Aタイプ 2ピン雷ガード○