カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- マキテック(7)
- TDKラムダ(5)
- XP POWER(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 東芝(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- STMicro(3)
- TRACO POWER(3)
- ウシオライティング(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- RS PRO(2)
- onsemi(2)
- 岩崎電気(1)
- コーセル(1)
- フィリップス(1)
- マザーツール(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- IKA(1)
- ブランドをもっと見る
「15v150w」の検索結果

車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150質量(g)約39使用地区日本発光色赤・青付属品無し
電源タップ コンセント 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 絶縁キャップ 分岐 125V 15A 1500W 分配タップ
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷1つのコンセントを3口に増やせる!前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しない雷ガード付きトリプルタップです。ほこり防止シャッターと絶縁キャップを備え、テレビ裏、ベッドサイド、キッチン、PC周辺などの設置に使いやすい構成。コンセント増設、分岐、配線整理をしながら安全面も重視したい方におすすめです。用途1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 。前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しません。 。寝室のベッドサイドやキッチンなどコンセントが少ない場所での使用はもちろん、外出時・出張時にも便利なサイズです。 。落雷時の電子機器への被害防止に有効な雷サージ吸収素子を内蔵しています。 。サージ電流耐量1200A/1回、600A/2回、制限電圧775Vmax(10A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止するホコリ防止シャッターを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。電源プラグでは、栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。インテリアになじむシンプルな外観。電化製品らしさをなくし、ミニマルなデザインに仕上げました。 。場所を取らないコンパクト設計です。壁のコンセントには上下に2個並べて設置できます。 。差込口には片側の刃だけ幅が広い極性のあるプラグは接続できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】×付属品取扱説明書材質ABS樹脂、ユリア樹脂、黄銅色ホワイト質量(g)約57スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×33×37 ※プラグ部除くプラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ コンセント 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 絶縁キャップ 分岐 125V 15A 1500W 2個セット
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1つのコンセントを3口に増やせる!前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しないトリプルタップです。ほこり防止シャッターと雷ガード付きの3口タップを2個セットで使えるモデルです。寝室のベッドサイド、キッチン、PC周辺、テレビまわりなど、コンセントが足りない場所の増設に便利。安全性と使い勝手を両立したい方に向きます。用途1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 。前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しません。 。寝室のベッドサイドやキッチンなどコンセントが少ない場所での使用はもちろん、外出時・出張時にも便利なコンパクト設計です。 。落雷時の電子機器への被害防止に有効な雷サージ吸収素子を内蔵しています。 。サージ電流耐量1200A/1回、600A/2回、制限電圧775Vmax(10A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止するホコリ防止シャッターを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。電源プラグでは、栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。インテリアになじむシンプルな外観。電化製品らしさをなくし、ミニマルなデザインに仕上げました。 。シーンに合わせて使える便利な2個セットです。 。場所を取らないコンパクト設計です。壁のコンセントには上下に2個並べて設置できます。 。差込口には片側の刃だけ幅が広い極性のあるプラグは接続できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】×その他2個セット付属品取扱説明書材質ABS樹脂、ユリア樹脂、黄銅質量(g)約57(1個あたり)スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×33×37 ※プラグ部除くプラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン雷ガード○埃防止シャッター○