カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- ホンダ(5)
- NSK(日本精工)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ダイキン工業(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- 富士電機(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- TDKラムダ(1)
- 伊東電機(1)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16002 c3」の検索結果

EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック
エレコム¥1,298税込¥1,4281台当日出荷。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月コネクタ形状USB接続方式有線分解能1600ボタン数3※ホイールボタン含む色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1読取方式レーザー