カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- BIGM(丸山製作所)(38)
- ホンダ(27)
- コノエ(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- 三ツ星ベルト(11)
- SMC(6)
- ノーリツ(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- 日野自動車(3)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- GMB(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- EPCOS(2)
- アーム[作業工具](1)
- ブランドをもっと見る
「2310s」の検索結果
特価

電源タップ 延長コード 3個口 2P スイングプラグ コンセント OAタップ
エレコム(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 3個口 2P スタンダード スイングプラグ コンセント
エレコム¥779~税込¥857~1個当日出荷電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×