カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(5)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- 日野自動車(3)
- ニッサン(1)
- CGC(千代田)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- RECOM(2)
- カナテクス(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 多摩電子(1)
- シグマ光機(1)
- マリンテック(1)
- AUKEY(オーキー)(1)
- ブランドをもっと見る
「24v 21/5w」の検索結果

モバイルバッテリー 20000mAh 67W PD対応 ノートPC充電 半固体 USB-C×2 USB-A×1 残量表示 機内持ち込み
エレコム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷半固体リチウムイオン電池の採用で、猛暑・極寒下でも使える高い安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量と最大67Wの高出力で、外出先でもノートパソコンを充電できるため、旅行や出張もこれ1台あれば充電切れの心配はありません。1%単位の残量表示で計画的に使えます。用途半固体リチウムイオン電池採用で高安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量で旅行や出張もこれ1台で充電切れの心配なく安心です。 。本製品に採用されている半固体電池では、電解質を従来の液体からゲル状に変更しています。これにより可燃性成分の揮発が抑えられ、ガスが放出されにくくなるため、安全性が向上します。また、電解質以外の素材にも安全性の高い素材や加工を施すことで、総合的に安全性を高めています。 。従来のリチウムイオン電池(。)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 。液体電解質のリチウムイオン電池 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電できます。 。2ポート同時使用時は合計最大67.5W、3ポート同時使用時は合計最大63Wをそれぞれ出力分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大67W(PPS最大67W)出力が可能。コンセントがない場所でもノートパソコンの充電ができ、急な充電切れの際も安心です。スマートフォンやタブレットも充電できます。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充電状況をリアルタイムに確認できる、液晶画面の”Real-time Display”を搭載。1%単位のバッテリー残量や出力W数、異常検知、低電流モードの動作状況を表示。さらにバッテリーの劣化状態を示す「Health Monitor」機能も確認できます。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断して表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。モード動作中は液晶画面に表示されます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長くきれいに使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載。製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品取扱説明書、絶縁シール×1仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品色ミッドナイト質量(g)約405使用温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:-15~45コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート×2、(電源出力側)USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.85V/5000mAh×4 77Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約35.5×約110.2バッテリー充電式半固体リチウムイオン電池定格入力電流(A)USB Type-C1/C2ポート:3/3/3/3/3.35(最大67W)保証期間1年間定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】[合計最大67.5]USB Type-C1:最大22.5(5V/3A・9V/2.22A・10V/2.25A・12V/1.67A、PPS:5~11V/1.8A) | USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A)、【2ポート同時接続時(2)】[合計最大67.5]USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A) | USB-A1:最大22.5(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)、【2ポート同時接続時(3)】[合計最大24]USB Type-C1+USB-A1:5V/4.8A、【3ポート同時接続時】[合計最大63]USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A) | USB Type-C1+USB-A1:合計18(5V/3.6A)、【単独接続時】USB Type-C1/C2:最大67(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/3.35A、PPS:5~21V/3.35A・5~11V/5A)、USB-A1:最大22.5(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。USBポート数3充電端子USB Type-C、USB-A給電端子USB Type-C繰り返し使用2000回
モバイルバッテリー 20400mAh 大容量 PD 最大67W 高速充電 USB Type-C入出力×2 USB-A出力×1
エレコム¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷複数機器の充電もこれ1台で安心!67W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20400mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンやスマートフォンなどの高速充電が同時にできます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。用途USB Power Delivery 67W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20400mAhモバイルバッテリーです。ACアダプター不要で外出先でも気軽に充電可能です。 。※67W以下のUSB Type-C(TM)入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載。2ポート同時接続時で、合計最大65Wの出力が可能な高出力モデルです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。出張や旅行などでも手軽に持ち運べます。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。Thermal Protection搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。本製品(バッテリー容量20400mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.7回、3000mAhのスマートフォンを約4回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。※複数ポート接続時の出力詳細は同梱の取扱説明書、またはWebページをご確認ください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なし色ブラック質量(g)400出力単独接続時:USB Type-C1 / C2:最大67W(5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.35A)、 PPS:最大63W(5-21V / 3A)、USB-A:最大15W(5V / 3A) 2ポート同時接続時:USB Type-C1+USB Type-C2:合計最大65W 、USB Type-C1 / C2+USB-A:合計最大60W 3ポート同時接続時:合計最大60W定格入力電圧(V)5/9/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器入力USB Type-C、USB-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.5×31×105バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/3/3/3.35(最大67W)バッテリー容量(Ah)20.4バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2.5 ※※USB Power Delivery 67W以上のAC充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)20400USBポート数3各種認証電気用品安全法(PSE 特定以外の電気用品)充放電回数(回)500充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-Aバッテリー容量(Wh)73.44