用途本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。 傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。 持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)質量(g)約348寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×15×255対応機種11インチiPad Pro(M4)適合品番A3006、A2837、A2836