カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SMC(230)
  • Anker(アンカー)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • イトーキ(9)
  • Jackery(ジャクリ)(9)
  • 水本機械製作所(8)
  • エスコ(6)
  • AUKEY(オーキー)(6)
  • サンワサプライ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • エアージェイ(4)
  • TRACO POWER(4)
  • XP POWER(4)
  • CIO(4)
  • カナテクス(4)
  • EPSON(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士倉(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2w9-10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 20000mAh 67W PD対応 ノートPC充電 半固体 USB-C×2 USB-A×1 残量表示 機内持ち込み エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh 67W PD対応 ノートPC充電 半固体 USB-C×2 USB-A×1 残量表示 機内持ち込み

    エレコム
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    半固体リチウムイオン電池の採用で、猛暑・極寒下でも使える高い安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量と最大67Wの高出力で、外出先でもノートパソコンを充電できるため、旅行や出張もこれ1台あれば充電切れの心配はありません。1%単位の残量表示で計画的に使えます。
    用途半固体リチウムイオン電池採用で高安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量で旅行や出張もこれ1台で充電切れの心配なく安心です。 。本製品に採用されている半固体電池では、電解質を従来の液体からゲル状に変更しています。これにより可燃性成分の揮発が抑えられ、ガスが放出されにくくなるため、安全性が向上します。また、電解質以外の素材にも安全性の高い素材や加工を施すことで、総合的に安全性を高めています。 。従来のリチウムイオン電池(。)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。 。液体電解質のリチウムイオン電池 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。 。-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。 。本製品は防水・防塵仕様ではありません。 。安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電できます。 。2ポート同時使用時は合計最大67.5W、3ポート同時使用時は合計最大63Wをそれぞれ出力分配して充電を行います。 。USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大67W(PPS最大67W)出力が可能。コンセントがない場所でもノートパソコンの充電ができ、急な充電切れの際も安心です。スマートフォンやタブレットも充電できます。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。充電状況をリアルタイムに確認できる、液晶画面の”Real-time Display”を搭載。1%単位のバッテリー残量や出力W数、異常検知、低電流モードの動作状況を表示。さらにバッテリーの劣化状態を示す「Health Monitor」機能も確認できます。 。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断して表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。 。本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。モード動作中は液晶画面に表示されます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長くきれいに使えます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。Thermal Protectionを搭載。製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品取扱説明書、絶縁シール×1仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品ミッドナイト質量(g)約405使用温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:-15~45コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート×2、(電源出力側)USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.85V/5000mAh×4 77Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約35.5×約110.2バッテリー充電式半固体リチウムイオン電池定格入力電流(A)USB Type-C1/C2ポート:3/3/3/3/3.35(最大67W)保証期間1年間定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】[合計最大67.5]USB Type-C1:最大22.5(5V/3A・9V/2.22A・10V/2.25A・12V/1.67A、PPS:5~11V/1.8A) | USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A)、【2ポート同時接続時(2)】[合計最大67.5]USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A) | USB-A1:最大22.5(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)、【2ポート同時接続時(3)】[合計最大24]USB Type-C1+USB-A1:5V/4.8A、【3ポート同時接続時】[合計最大63]USB Type-C2:最大45(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A、PPS:5~11V/5A) | USB Type-C1+USB-A1:合計18(5V/3.6A)、【単独接続時】USB Type-C1/C2:最大67(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/3.35A、PPS:5~21V/3.35A・5~11V/5A)、USB-A1:最大22.5(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。USBポート数3充電端子USB Type-C、USB-A給電端子USB Type-C繰り返し使用2000回
  • モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示 エレコム

    モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示

    エレコム
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    AC充電器としても使える2in1タイプのモバイルバッテリーです。10000mAhの大容量にUSB Type-C(TM)ケーブルが一体化されているため、外出先でも安心して充電できます。バッテリー残量はLEDパネルで1%単位で確認できます。USB Power Delivery対応です。
    用途AC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。USB Power Delivery対応です。 。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時は、USB Power Deliveryにより最大30Wでスマートフォンを高速充電できます。外出先の急な充電切れにも安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器として使えます。 。一体型ケーブルに加えて、USB Type-Cポートを1つ搭載しています。USB Type-Cポートに別売のケーブルを接続することで、2台のスマートフォンなどを同時に充電可能です。 。※AC充電器として使用する場合は計18W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計20Wを2台に電力分配して充電を行います。 。AC充電器として、USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも充電可能です。 。※AC充電器として使用し、35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Type-Cポートまたは一体型USB Type-Cケーブルを単独で使用した場合、AC充電器として使用時PD最大35W/PPS最大30W、モバイルバッテリーとして使用時PD最大30W/PPS最大30Wとなります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を充電できます。充電時間は約2時間です。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用に対応しておりません。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)ICを採用し、高出力ながら製品の小型化及び軽量化を実現しました。 。一般的なモバイルバッテリーの約2倍となる、約1000回繰り返し使える、長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×2質量(g)約260外形寸法(mm)幅約51×奥行約31×高さ約107.5出力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[9W(5V/1.8A)]+USB Type-Cケーブル[9W(5V/1.8A)]、USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[10W(5V/2A)]+USB Type-Cケーブル[10W(5V/2A)]コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン・タブレット・他小型電子機器定格入力電流(A)最大1.5使用電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル
  • モバイルバッテリー 20000mAh 67W充電 ケーブル一体型 ノートPC対応 大容量 残量表示 旅行/出張/防災 エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh 67W充電 ケーブル一体型 ノートPC対応 大容量 残量表示 旅行/出張/防災

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    外出先でノートパソコンも充電できる。最大出力67Wでさまざまな機器の充電が可能な、20000mAhのケーブル一体型モバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
    用途USB Type-C(TM)ケーブル一体型・20000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。バッテリー・ケーブル一体型なので、ケーブルの持ち運びが不要。旅行や出張の際に活躍します。 。USB Power Deliveryの67W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートからの単独出力の場合に限ります。 。※67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。また、タブレットやパソコンの充電は1台のみに対応しています。複数の機器を同時に充電する場合は充電できないか、充電に時間がかかる場合があります。 。USB Type-C一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。モバイルバッテリーへの充電は一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートでできます。 。※AC充電器は67W以上を推奨します。67W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、製品仕様に記載の時間では満充電にならない場合があります。 。NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでのご利用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みが可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×2仕様くり返し使用回数:500回適合電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品質量(g)約450種類電池:充電式リチウムイオン電池外形寸法(mm)幅約69.7×奥行約28×高さ約163.5出力USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:最大67W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A) PPS 最大67W(5-20V/3.35A)、USB-A1ポート:最大22.5W(5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A)、2ポート以上同時接続時:合計最大15W(5V/3A)使用温度(℃)0℃~40℃コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1定格入力電圧(V)5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.7V/20000mAh 74.0Wh充電時間約2時間30分 ※67W以上のAC充電器を使用して製品本体のみを充電した場合の目安時間です。定格入力電流(A)3/3/3/3/3.25(最大65W)保証期間1年間
  • モバイルバッテリー 10000mAh コンパクト 軽量 最大30W 2ポート USB-C USB-A PD PPS対応 残量表示 エレコム

    モバイルバッテリー 10000mAh コンパクト 軽量 最大30W 2ポート USB-C USB-A PD PPS対応 残量表示

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ポケットに収まるコンパクトなカードサイズでありながら、iPhone 17を30分で約63%まで充電できる最大30Wの急速充電に対応。約185gと軽量なため、10,000mAhの安心感をバッグに忍ばせどこへでも持ち運べる、忙しい現代人の「もしも」を支える頼もしい一台です。 。メーカー試験条件
    用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲーム機などを充電できる、10,000mAhのモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 。それぞれのポートを単独で使用する場合、USB Type-Cポートで最大30W、USB-Aポートで最大22.5Wの出力が可能です。 。USB-A1ポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器のみに対応しています。 。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコンも充電可能です。 。2ポート同時使用時の合計最大出力は15Wです。 。パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。本体重さ約185g、クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 。本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ 。Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 。USB-Aポートのみ 。本製品は約2時間20分で充電できます。 。製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。 工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載。製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。多重保護で安全性を追求。異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。PPS(Programmable Power Supply)規格に対応。0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内持ち込みが可能です。 。航空会社の規定によっては例外がある場合があります。 。AC充電器、充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2、取扱説明書×1ミッドナイト質量(g)約185外形寸法(mm)58×27×79出力USB Type-C1:最大30W(5V/3A、9V/3A、10V/2.25A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)・PPS最大30W(5V-11V/3A、5V-16V/2A)、USB-A1:最大22.5W(5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A)、USB Type-C1+USB-A1:合計最大15W(5V/3A)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5 / 9 / 12 / 15 / 20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量【バッテリー】3.7V/5000mAh×2 37Wh充電時間約2時間20分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3 / 3 / 2.5 / 2 / 1.5(最大30W)電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間再生材使用率(%)4使用可能回数約500回再生材使用使用