カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • ATEN(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KITACO(5)
  • LINDY(4)
  • Pro-Auto(3)
  • StarTech.com(8)
  • アズワン(1)
  • アメリカン電機(3)
  • コーセル(1)
  • サンドビック(1)
  • サンワサプライ(6)
  • スバル(3)
  • トヨタ(2)
  • ラトックシステム(6)
  • レオナ(3)
  • 三菱電機(2)
  • 岩崎電気(4)
  • 河村電器産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4320-2」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI切替器 3入力1出力 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動/自動 リモコン付き エレコム

    HDMI切替器 3入力1出力 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動/自動 リモコン付き

    エレコム
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    パソコンやゲーム機など2台のHDMI機器の信号を切り替えて、高画質・高音質のまま1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力します。(CEC対応、ARC、HECは非対応です。) 高精細で臨場感のある最大7680×4320(4:2:0) 60Hz 解像度の8K対応ディスプレイへの出力が可能です。 ゲーム機器などの4K/120Hzコンテンツ映像にも対応しています。 自動切替モード・手動切替モードの設定が可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しています。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 付属の専用リモコンにより、離れた場所からのポート切り替えが可能です。 他の機器との混信を防ぐため、リモコン受信のON/OFFが設定できます。 安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 HDMIケーブルは入出力共に3m以内です。
    付属品専用リモコン、専用ACアダプター、保証規定材質メタル色ブラック質量(g)約128(本体)ポート数入力:3、出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V/1A(ケーブル長:約1.45m(コネクター含まず))適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3 出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1 電源:Micro-Bコネクター(ポート)入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力共に3m以内※メーカー製HDMIケーブルDH-HDPS14Eシリーズ、DH-HD21Eシリーズにて確認済み。4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「UltraHighSpeedHDMIケーブル」をご使用ください。対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
  • HDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要 エレコム

    HDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要

    エレコム
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機などの1台のHDMI機器の信号を2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器を選択して映像出力したり、パソコンやゲーム機などの2台のHDMI機器の信号を切替えて1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力ができます。 8K60Hz/4K120Hz対応で超高画質の映像も忠実に出力可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 本体がコンパクトで外部電源不要のため置き場所に困りません。
    材質メタル色ブラック質量(g)約65(本体)ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.3×35×15対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】対応(IN/OUT2ポートのみ)解像度【最大出力】8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に1.5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合は「UltraHighSpeedHDMI」ケーブルをご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ