カテゴリ
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- LINDY(23)
- タカチ電機工業(10)
- StarTech.com(7)
- Xiaomi(6)
- ELPA(5)
- サンワサプライ(5)
- ラトックシステム(5)
- アメリカン電機(4)
- Hanx(2)
- アズワン(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- NAKANO(1)
- JTT(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「4320p」の検索結果
特価

Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証
エレコム¥9,898税込¥10,8881個当日出荷8K4K映像の出力ができる。 ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。 DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。 1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。 従来バージョンの伝送速度の1.5倍速となる、最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。(DisplayPort規格Ver1.2aとの比較) 8K4Kの映像を伝送可能です。 パソコン側の1つのDisplyPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。色ブラックシールド3重シールド
Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 ブラック
エレコム¥9,798税込¥10,7781個当日出荷8K映像の出力ができる。 ロック機構なしで抜きやすい、ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。 DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。 1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。 最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。 8Kの映像を伝送可能です。 抜きやすいロック機構なしタイプです。 パソコン側の1つのDisplayPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールド対応解像度8K(7680×4320)/60p