カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • 外付けHDD(6)
絞り込み
ストレージ容量
  • 2TB(1)
  • 4TB(5)
  • 6TB(1)
インターフェイス
  • Serial ATA(1)
  • Serial ATA III(1)
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(4)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • エレコム
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • エスコ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(80)
  • bitstrong(2)
  • ブロードウォッチ(218)
  • 塚本無線(88)
  • SecuSTATION(75)
  • 廣杉計器(62)
  • CKD(39)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • コガネイ(37)
  • ツヨロン(藤井電工)(31)
  • StarTech.com(28)
  • TRUSCO(26)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(19)
  • マルツエレック(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4TB」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカットエレコム
8,098税込8,908
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。
対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)セット内容のぞき見防止フィルター×1材質のぞき見防止フィルター : PET、シリコンブルーライトカット率約42%取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.46紫外線カット可視光線透過率(%)63フレーム厚さ(mm)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)約171×247サイズ(inch)10.2適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605機能【静電気防止】×紫外線遮断率(%)99.9
iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット エレコムiPad 10.9インチ 第 10 世代 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカットエレコム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 第10世代(2022年モデル)用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容のぞき見防止フィルター×1材質のぞき見防止フィルター:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約175×244対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)約63取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着紫外線カット0.99フレーム厚さ(mm)約1.3ブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)約0.46
タブレットスタンド 液タブ 液晶ペンタブレット (Wacom iPad 対応) 角度調整可能 4アングル TB-DSDRAW エレコムタブレットスタンド 液タブ 液晶ペンタブレット (Wacom iPad 対応) 角度調整可能 4アングル TB-DSDRAWエレコム(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。 スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。 およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。 Wacom Cintiq 16でも使用可能です。 インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適材質本体:アルミニウム、シリコン質量(g)約500対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラックエレコム(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラックコネクタ形状USB Micro-B×1回転数非固定保証期間1年間ドライブ数1
HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応エレコム(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
回転数非固定
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラックエレコム
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
ブラックファン無し対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン対応OSWindows 11/10 ※macOSは非対応となります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×130×20ドライブ数1回転数非固定コネクタ形状USB3.2 Micro-Bフォーマット形式【出荷時】NTFS付属品USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)Standard-A to Micro-Bケーブル(約0.9m コネクター含まず)x1、ゴム足x4使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。保証期間1年間仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○規格【電気用品安全法】対象外インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0LED【アクセスLED】×ボタン数【1Click】なし入力電圧5V(USBバスパワー)
ELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black エレコムELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Blackエレコム
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 同一メーカー機種間に限ります。 録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコンブラック備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。規格【電気用品安全法】PSEマーク表示本体質量(g)約800対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-B×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファンなし入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1
HDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証エレコム
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から43日以内出荷
本製品はELD-2B、ELD-4Bシリーズ用のスペアドライブです。
インターフェースSATA 6Gb/s対応機種ELD-2B、ELD-4Bシリーズフォームファクタ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])5400外形寸法(mm)115×169×29保証期間1年間付属品ご使用の前にお読みください 1枚仕様【使用ドライブ】Western Digital製ドライブ保管温度範囲(℃)-40~70
NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムNAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
本製品はWindows Server IoT 2019 for Storage、Windows Storage Server 2016 デスクトップ型専用スペアドライブです。
インターフェースSATAフォームファクタ3.5インチ動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シールその他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。
HDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証 エレコムHDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証エレコム
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。容量4TB安心の5年保証です。対象型番は2B3AP2・2HE9P7です。 LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。 SeagateIronwolfPro 安心の5年保証です。
仕様【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro付属品ご使用の前にお読みください 1枚インターフェースSATAIII外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.11×101.85×146.99ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年間保管温度範囲(℃)-40~70動作温度範囲(℃)5~60フォームファクタ3.5インチ
関連キーワード
外付けHDDカテゴリ