カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • Type-Cケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • バーリーデータ(3)
  • Ice Toolz(1)
  • JTT(3)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(3)
  • JOB Master(1)
  • メディアカバーマーケット(2,758)
  • StarTech.com(44)
  • オンダ製作所(41)
  • 理研計器(32)
  • ADVANTEC(21)
  • いけうち(14)
  • ワルター(14)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • j5 create(10)
  • Xiaomi(10)
  • 大洋ツール(8)
  • CKD(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4in1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×3 HDMI】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクト エレコム

    ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×3 HDMI】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクト

    エレコム
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポートパソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
    その他パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応質量(g)約41.2(ケーブル含む)外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。インターフェースUSB Type-C動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1接続ポートHDMI×1・USB3.1Gen1×3
  • USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。 データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。 スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
    対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)4パッケージ袋、ステッカー
  • Qi2スタンド付 ドッキングステーション 4in1 【USB-A Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    Qi2スタンド付 ドッキングステーション 4in1 【USB-A Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを備えた4in1ドッキングステーションです。スマートフォン充電、ノートPCへのPD給電、USB-A/USB-C機器接続、HDMI(R)出力を1台に集約できます。デスク周りの充電器やケーブルを減らし、外部モニターを使った作業やテレワーク環境をすっきり整えたい方におすすめです。
    用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 。マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 。USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 。取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。出力(W)【ワイヤレス充電】Qi2:5/7.5/15対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】約73×118×21、【使用時】約73×118×160(高さは最大値)動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】1:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】2:USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム(3)】3:USB-Aポート×1 ※データ通信専用、【USBポート(ダウンストリーム)(4)】※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×3 HDMI LAN】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×3 HDMI LAN】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポートパソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。
    その他パッケージ内容(本体)シルバー質量(g)約50.5(ケーブル含む)外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 HDMI SD microSD】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 HDMI SD microSD】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。
    その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1転送速度(Gbps)最大5
  • USB Type-C ハブ ドッキングステーション 8in1 USB-C×3 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz microSD&SDカードリーダー エレコム

    USB Type-C ハブ ドッキングステーション 8in1 USB-C×3 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz microSD&SDカードリーダー

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    デスク環境を手軽にアップデート!マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、8ポート搭載のドッキングステーションです。底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能。USB機器・SDカード・HDMI(R)・充電器をまとめて接続できて、配線もスッキリ。HDMIポートは4K/60Hz出力対応で、高精細な映像を大画面で楽しめます。
    用途マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、8ポート搭載のドッキングステーションです。USB機器・SDカード・HDMI(R)・充電器をこの1台にまとめて接続できます。 。底面にマグネットを搭載し、スチール製の机などにピタッとくっついて固定できます。さらに、底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能です。 。機能的でスマートな外観デザイン。ポート面に斜面をつけて、コネクターを接続しやすくしました。ポート名を印字しているので、挿し込む場所もひと目で分かります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約21倍の速度で、4K動画/RAW写真などの大容量データの転送ができます。 。USB 10Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps対応である必要があります。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。充電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでノートパソコンなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。 。高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴におすすめです。 。SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。2スロットを同時に接続できるので、カメラのSDとスマートフォンのmicroSDなどを一気に取り込んで、写真・動画データの確認や整理もスムーズにできます。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。 。厚み約13mmのスリム設計で、バッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.4mで、取り回しやすい余裕のある長さです。 。データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。 。AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
  • 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム

    電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    修理・分解・DIYなど幅広い作業に対応できる電動精密ドライバーセットです。豊富な24種類のビット(先端工具)でさまざまなネジに対応。ライト付きで暗い場所でも手元を照らし、スムーズに作業できます。販売時のケースをそのまま保管用として使え、ふたのビット表示により目的のビットをすぐに見つけられます。
    用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる電動ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・トルクス(穴あり)・六角・Y型・星型・三角・四角・U型・MID・SIMの豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応できます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられ、取り外しも引き抜くだけで簡単に行えます。 。小型ビットで、ノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かな作業に適しています。 。ライト付きで手元を明るく照らし、暗い場所や影になりやすい箇所でもネジ位置を確認しやすく、スムーズに作業できます。 。販売時のケースをそのまま保管用として使えます。ケース側面にはビットの種類を記載。内部はドライバーと、ビットがひとつずつ入るビット収納ホルダーの形状に合わせたスポンジ付きで、ぴったり収納できます。内部のビット収納ホルダーにもビットの情報を表示しているため、目的のビットをすぐに見つけられます。 。ボタンひとつで電源ON/OFFと2段階の締める強さ(トルク)の切り替えが可能。約8分間操作がない場合は自動で電源がOFFになり、消し忘れによるムダな電池消耗を抑えられます。 。回転切替ボタンは正転(締め)・逆転(緩め)を選択でき、押している間だけ作動するため、狙った位置で止めやすく作業がしやすい設計です。 。モーターに過負荷がかかると自動停止し、ネジが締め切ったタイミングでも止まるため、締めすぎを防げます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。 。充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターは付属しません。5V/1A以上の充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターを別途ご用意ください。 。お客様自らで分解修理を行うときは、当該製品の保証書などを確認のうえ、お客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。 。本製品は、精密機器等に使用されている特殊ネジにも対応可能なビットを搭載したドライバーで、主な用途としてノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃなどの分解作業を想定しています。 。本製品は精密機器等のネジ向けです。木材への穴あけ、太い木ネジ・長いビスの締め付けなど、強い力が必要な作業には適していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
4in1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4in1
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
"4in1" エレコム 【通販モノタロウ】