カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- カシムラ(23)
- ELPA(22)
- オーム電機(22)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- 三ツ星ベルト(5)
- エスコ(4)
- エアージェイ(4)
- バンドー化学(3)
- VISHAY(3)
- humor(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ラスタバナナ(2)
- ITTキャノン(2)
- MAKER(2)
- Bluemake(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「5v1400」の検索結果

電源タップ 延長コード 2個口 2P USB付 (コンセント×2 USB A×4 合計3.4A) ほこり防止シャッター USBタップ
エレコム¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷ケーブル付きのモバイルUSBタップです。AC差込口2口とUSB-Aポート4口を備え、スマホ、タブレット、USB照明、モバイルバッテリーなどをまとめて充電できます。コンセントから離れた机上やベッドサイドでも使いやすく、旅行・出張にも便利。ほこり防止シャッター、スイングプラグ、トラッキング防止プラグ付きです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ 2個口 2P USB付 (コンセント×2 USB A×3 合計2.4A) ほこり防止シャッター 横向き 直差し USBタップ
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷AC差込口2口とUSB-Aポート3口を搭載した直挿しモバイルUSBタップです。スマホ、タブレット、イヤホン、モバイルバッテリーなどをACアダプターなしで充電できます。横差し設計でコンセント周りを使いやすく、デスクや寝室、旅行先でも活躍。ほこり防止シャッター、トラッキング防止プラグ、おまかせ充電対応で安心して使えます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂質量(g)約85スイッチ×定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コネクタ形状USB Aメス×3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31コード×プラグ2ピン・固定式プラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ 2個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×2 合計2.4A) ほこり防止シャッター 横向き 直差し USBタップ
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷直挿し・横差しタイプのモバイルUSBタップです。AC差込口2口とUSB-Aポート2口を備え、スマホやタブレット、パソコン周辺機器を同時に接続できます。壁コンセントを有効活用しやすく、デスク周りやベッドサイドのコンセント不足を解消。ほこり防止シャッター、耐熱性ユリア樹脂、絶縁キャップ付きで毎日の充電に便利です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂質量(g)約80スイッチ×定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コネクタ形状USB Aメス×2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31コード×プラグ2ピン・固定式プラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○