カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- サン・ビーム(16)
- BEAMS(ビームス)(6)
- EMEET(5)
- X-BEAM(4)
- ホンダ(3)
- Fishiman(フィッシュマン)(2)
- サンワサプライ(1)
- SICK(1)
- StarTech.com(1)
- DMM.make(1)
「BEAMS」の検索結果

WEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD ブラック 200万画素
エレコム(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。画角【撮影】対角76度フレームレート最大30FPS有効画素数約200万画素仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)色【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まずインターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル角度調節【スタンド】上下方向