アップルウォッチ 衝撃吸収 保護フィルム 2枚入 Series9/8/7 [45mm] フルカバー 高透明エレコム翌々日出荷
端末のデザインを損なわず、画面を隅から隅まで保護できます。曲面に沿った3D設計で、衝撃吸収・高透明タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。貼り付けの際に、ずれやすいフィルムをぴったりと位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るApple Watch用高透明フィルムです。 。非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。画面の隅から隅まで接地面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 。メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収、高透明、指紋防止仕様)×2、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種Apple Watch Series 9、8、7 [45mm]