カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 家電(8)
  • 照明(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(637)
  • オカムラ(岡村製作所)(468)
  • ナリカ(278)
  • TRUSCO(260)
  • コガネイ(156)
  • イマオコーポレーション(128)
  • CKD(120)
  • ホンダ(114)
  • エスコ(111)
  • ニッセイ(110)
  • StarTech.com(94)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
  • C’ultiva(カルティバ)(81)
  • フロンケミカル(75)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
  • 三桂製作所(70)
  • ダイヤトレンド(69)
  • ナベヤ(66)
  • 大阪魂(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G40」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコムコンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップエレコム(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ2ピン仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口コネクタ形状×対応機種×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26コード×定格出力電圧-フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流-差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコムデジタルカメラケース 横開きタイプエレコム(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ソフトタイプのデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”です メモリカードなどを収納できる内ポケット付です。 指をかけて簡単にケースを開閉できるリングファスナー付です。 ウェットスーツなどに使用されるクッション性の高い伸縮素材を使用し、カメラを衝撃からしっかり保護します。
ポケット数内ポケット×1
ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズ エレコムポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ Sサイズエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。 薄くて軽量なスリムタイプです。 ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。 ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。質量(g)約40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90気室数1気室
延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 エレコム延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入エレコム(1件のレビュー)
509税込560
1セット(2個)
欠品中
スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。 使用場所:屋内用 使用温度範囲:-10℃~40℃ 用途:PCタップ、テーブルタップ用 荷重の目安:約950gまで(2個使用時) テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂) 重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。 重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。
主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。入数2個入り
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイト コンパクト 小型 キューブ エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイト コンパクト 小型 キューブエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。コンパクトでかわいいキューブ型
その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約40適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A
デジカメケース ネオプレン Mサイズ エレコムデジカメケース ネオプレン Mサイズエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高級コンパクトカメラが入る大型サイズ。伸縮素材でカメラにぴったりフィット!2点留めのネックストラップ付で、首からケースを下げたまま撮影ができるカメラケース。”GRAPH GEAR”のソフトタイプ。
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:合成ゴム、首ひも:ポリプロピレン質量(g)約38
CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納 エレコムCD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納エレコム
949税込1,044
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
厚さ約5mmのスリムタイプ。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
材質ポリスチレン質量(g)40(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
デジカメケース/カジュアルタイプ/LLサイズ エレコムデジカメケース/カジュアルタイプ/LLサイズエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サッと取り出し、すぐ撮れる! コンパクトカメラを収納可能なカメラケース”normas(ノーマス)”。
材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル質量(g)約42外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×115
コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコムコンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップエレコム
529税込582
1個
当日出荷
持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)約40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×20コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック エレコムEU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラックエレコム
1,298税込1,428
1台
当日出荷
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 インターフェイス:USB コネクタ形状:USB(A)オス 対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 分解能:1600カウント レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 射出光線種類:不可視波長域 ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む ホイール数:1個 電源:USBバスパワー 定格電圧:5V カラー:ブラック 外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm サイズ分類:Mサイズ ケーブル長:1.5m 質量:約77g ※ケーブルを含む 環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ VCCI classB対応:○ 保証期間:6カ月
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用/ミニ三脚 エレコムスマートフォン用/ミニ三脚エレコム(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:ABS・スチール・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.bエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
Webカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイト エレコムWebカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイトエレコム
28,980税込31,878
1個
当日出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚【カメラ本体】オフホワイト質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.0指向性【内蔵マイク】無指向性防水性IP54色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角75度
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池エレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1ブラックサイズ使用時:S、収納時:SS質量(g)【マウス本体】約40種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3通信方式FHSS方式バッテリー容量(Ah)0.13保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10充電可能回数約500回連続動作時間約18時間連続待機時間約36日ホイール数1個電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ エレコム変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグエレコム
689税込758
1個
当日出荷
シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなどで使われるBFタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 香港、シンガポール、マレーシア、イギリスなどから来日された方向けの、BFタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂ホワイト質量(g)約40スイッチ×定格125V 13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.0×42.0×30※プラグ部分を除くコード×プラグAタイプ(2ピン)主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換しますフック【壁掛け用】×使用地区日本ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】BFタイプ雷ガード×埃防止シャッター×
WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコムWEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマルエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco” 犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。 動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。 ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
有効画素数約200万画素色数約1677万色(24bit)フォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコムモバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付きエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。 単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。 USB-Aポートを1つ搭載しています。防災グッズとしてご自宅の常備にもおすすめです。
付属品単3形アルカリ乾電池×4本コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×87定格出力電圧DC5V使用電池単3形電池×4本電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間定格出力電流500mA
車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ エレコム車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマホを片手でらくらく付け外し。 スマートフォンを片手で簡単に付け外しでき、車内にしっかりと設置できる強力ゲル吸盤タイプのクリップホルダー。 横幅約40~90mmまで、厚み約12mmまでのスマートフォンを設置可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する設置補助板が付いています。
付属品設置補助板×1材質耐熱ABS/鉄/PU/TPU質量(g)80
スマホポーチ 1台収納 Lサイズ スリップインタイプ 背面ポケット付 エレコムスマホポーチ 1台収納 Lサイズ スリップインタイプ 背面ポケット付エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がスマートフォンをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプのスマートフォン用ポーチ。
ブラック材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR質量(g)約40幅(mm)(参考)約80高さ(mm)約170奥行(mm)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約80×12×170ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約108×12×204
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
ケーブル長(m)1.8音量調節【ヘッドフォン】有装着方式小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用)対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。質量(g)約40(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×155(ケーブル含まず)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)指向性【マイク】無指向性入力感度【マイク】-58±3dBマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6カ月間付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラックマイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmインターフェースUSB-A端子マイクミュート
スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック エレコムスマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラックエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
料理の動画撮影などに便利。壁に貼り付けて手元の定点撮影などが可能な、吸盤タイプのスマートフォンホルダーです。
セット内容本体(吸盤)、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質本体(吸盤):ABS・鉄・シリコン、スマートフォンホルダー:ABS・鉄ブラック質量(g)本体(吸盤):約58、スマートフォンホルダー:約26対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~95mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×80×90※突起部除く(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)地上高さ(mm)最大約95(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)、最大約115(スマートフォンホルダーを縦向きに使用時)
スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 コンパクト 軽量 本体約28g ホルダー対応4.0~6.5インチ エレコムスマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 コンパクト 軽量 本体約28g ホルダー対応4.0~6.5インチエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
卓上での撮影におすすめ。ポケットにも入る超小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトな2Wayタイプの三脚&自撮り棒です。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約28、スマートフォンホルダー:約32寸法(Φ×高さH)(mm)約30×150※突起部を含む対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm地上高さ(mm)最大約110(三脚として使用時)
懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 エレコム懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。 LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。 明るさは約35lmです。 防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。 ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。 付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)全光束(Lm)約35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×128保護等級IP44連続使用時間(時間)約6色温度(K)7000使用乾電池単4形電池×1本使用電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありませんLED使用数(個)【LED】1動作温度範囲(℃)0~40調光の可否なし
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラックエレコム
5,198税込5,718
1個
当日出荷
些細な音も逃さない進化した解像度と定位感を実現したゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 大口径50mmの高音質ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、足音や銃声の方向を正確に聞き分けが可能です。 薄型のPET振動板を採用した新開発のハイレスポンスドライバーで中~高音域の解像度と定位感を高めています。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 厚手でやわらかいイヤーパッドによりワンランク上の快適性を実現しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
用途足音や銃声の正確な聞き分けをサポート質量(g)234(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32装着方式大型オーバーヘッドタイプ