カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(326)
  • マルヤス電業(250)
  • KINGBRIGHT(188)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(114)
  • WURTH ELEKTRONIK(72)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(66)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(54)
  • omron(オムロン)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • シュナイダーエレクトリック(43)
  • エスコ(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(39)
  • BULGIN(39)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(38)
  • BROADCOM(32)
  • 日機(29)
  • SIEMENS(29)
  • CKD(24)
  • azbil(旧:山武)(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEDグリーン」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.bエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
アルコールチェッカー 燃料電池式 (圧力式) 個体識別機能付き 小型 検知器 ストラップホール付き エレコムアルコールチェッカー 燃料電池式 (圧力式) 個体識別機能付き 小型 検知器 ストラップホール付きエレコム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
働き方にフィットする、コンパクト×高精度。改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。高精度センサー搭載かつポケットに収まる小ささで、直行直帰・出張時にも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 ※国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器) ※J-BAC(アルコール検知器協議会)の定めるアルコール検知器です。(【認定番号】JB10004-81 【技術規格番号】JB10003-2024) アルコール以外に反応しにくい、独自の高精度燃料電池センサーを開発。±0.01mg/Lレベルの精度で、より正確な判定が可能です。 呼気検知には圧力センサーを搭載。必要な呼気流量を正しく検知し、測定できます。吸気や音などの検知による誤作動を防ぎます。 先端ノズルは取り外し可能。衛生的に使えます。 ポケットにも収まるオイルライターサイズで、携帯にぴったりです。1人1台の所持がしやすく、直行直帰・出張時にも便利。事務所でまとめて管理しても場所を取りません。 測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。見やすいOLEDパネルで、暗い車中から明るい屋外までどんな場所でも数字がはっきり見えます。 ※測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 操作はボタンを押すだけ。誰でも簡単に使えます。 Bluetooth(R)機能付きで専用アプリ「ALSmart」に対応。測定結果はスマートフォンの専用アプリに連動して表示され、メールやチャットアプリで簡単に送信できます。 Bluetooth 5.0の安定した接続で、忙しいときも測定結果をスムーズにスマートフォンに連動できます。 製品本体の個体識別番号もALSmartアプリに送信可能。ALSmartアプリには使用期限がわかるアラート機能があり、使用状況の管理に便利です。 ALSmartアプリでは、前回使用した機器と違う機器を接続した場合も、アプリがアラートを発します。複数人が近くで同時に使用した場合などにおける誤接続を防止します。 アプリ内で過去記録の検索・抽出ができ、常時有効保持義務にも対応した点検記録も作成可能です。 アプリをスマートフォンにインストールしたらすぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 多数の運行管理・勤怠管理・アルコール検知専用システムと連携。ご利用状況に合わせたソリューションをご提供いたします。 連携システムと組み合わせることで、製造年月と個体を識別できるシリアル番号をデータ連携。使用者と紐づけ管理可能です。 本体には耐久性の高いポリカーボネートを採用。業務中に持ち運んでも壊れにくく安心です。 持ち運びに便利なストラップホール付き。ストラップを付けて管理できます。 信頼性の高い電池を同梱しているため、動作が安定。開封後すぐに使えます。 専用マウスピースを5個付属しているため、衛生的に使えます。 付属の5個以上必要な場合は、別売のマウスピース10個セット(HCS-ACMP03WH)をご使用ください。セット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1ホワイト測定範囲呼気中アルコール濃度:0~2.500mg/L質量(g)約55(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×1本表示ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約68.3.0×約16.5(マウスピース除く)センサーアルコール測定:燃料電池センサー、呼気流量検知:圧力式通信方式Bluetooth(R) LE寿命センサー:使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方) ※使用期限最小表示単位0.001mg/L保証期間使用期限の範囲内で購入後1年間または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方) ※使用期限商品タイプマウスピース式
紛失防止タグ Apple「探す」対応 iPhone用 防犯ブザー 充電式 音と光 SOS機能 サイレント通報 エレコム紛失防止タグ Apple「探す」対応 iPhone用 防犯ブザー 充電式 音と光 SOS機能 サイレント通報エレコム
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
夜道の一人歩きや緊急時に安心をプラス。LEDライトで暗い道を照らし、ピンを引くだけでアラーム音と光で、周囲に危険を知らせる防犯ブザーです。iPhoneと連携しワンタップで緊急通報やSMSアラートの送信も可能。さらに、忘れ物防止タグ機能が搭載されており、リアルタイム性のある位置情報を共有することも可能です。手のひらサイズのミニマルなデザインだから、バッグなどにさりげなく取りつけられます。
用途防犯ブザー・iPhone連携の緊急通報・LEDライト・忘れ物防止タグ機能の4つの機能を搭載した、多機能セキュリティアイテムです。 ピンを引くだけで、85dBの大音量アラームが響き渡り、同時に赤色ライトが注意を引くように点滅します。音と光のダブル効果で、周囲に緊急事態を強力にアピールします。 ※本製品から1m距離での測定値です。 アラーム音と同時に、Bluetooth(R)でペアリングしたiPhoneの「緊急SOS」機能が自動で起動。警察(110番)、消防(119番)、海上保安庁(118番)への緊急通報がワンタップで可能です。万が一の時も、音・光・スマホ連携で素早く助けを呼べる、心強い防犯サポートです。 緊急通報後、iPhoneに事前に登録した緊急連絡先へ、あなたの現在地がわかる位置情報付きSMSアラートを自動で送信します。家族や大切な人にもすぐに発生場所を共有して状況を伝えられるので、いざという時も安心です。 ファンクションボタンを5回連続で押すと、「サイレント通報機能(ブザー無音・ライト消灯状態)」により、iPhoneの「緊急SOS」機能を起動します。周囲に気付かれないように通報できます。 ※あらかじめiPhoneの「緊急SOS」機能の設定が必要です。 ※本機能は、本製品がiPhoneのBluetoothの電波の圏内にあることが必要です。これは、ご利用の環境・iPhoneの機種によって異なります。 防犯だけでなく、地震や火事、事故など、もしもの災害や緊急時にも役立ちます。 iPhone純正のアプリや機能を使用して動作するため、本製品のすべての機能に専用アプリは不要です。 iPhoneの「探す」アプリに本製品を追加することで、位置情報の確認ができます。また「探す」アプリの位置情報を共有することができます。 ブザーを鳴らすと、位置情報付きのSMSアラートが緊急連絡先に送信されます。普段は知らせていない相手にも、緊急時だけあなたの居場所を伝えられるので、いざという時も安心です。 ※あらかじめiPhoneの「探す」アプリでの設定が必要です。 ※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 ※本製品はUWBには対応していません。 夜道でも安心な4種類の点灯モードを備えたLEDライトを搭載。手元を明るく照らす「白色点灯」、まわりに注意を促す「白色点滅」、近くの人に危険を知らせる「赤色点滅」に加え、暗闇で自分の存在をアピールできる「緑色のほたるライト」も選べます。 重さは約35gと軽く、小さめサイズでストラップホールも付いています。バッグやポーチ、ベルトなどに簡単につけられて、持ち運びやすいのが特長です。取りつけ用のリングカラビナも1個付属しています。 ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 バッテリー残量が低下すると、ファンクションボタンのマークが赤く点滅してお知らせします。 リチウムバッテリーを内蔵した充電式です。1回の充電で約6カ月稼働します。 ※ご使用になる前には必ず本製品を充電してください。いざという時に動作するように、1カ月に1回の充電を推奨します。 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 USB Type-C(TM)充電式です。 ※AC充電器と充電ケーブルは付属していませんので、別途ご用意ください。その際、AC充電器はUSB充電ポートの出力が1A以上のものを使用してください。 ※本製品がユーザーに代わって、緊急通報や緊急連絡先への連絡を自動で行うものではありません。 ※本製品は大音量で相手を威嚇または周囲の人に危険を知らせることを目的とするもので、犯罪防止を保証するものではありません。 ※本製品の機能は、あくまで補助機能となります。そのため本製品に依存せず、万が一の緊急事態に備えて他の連絡手段を用意してください。 ※緊急性や必要性が無いにもかかわらず、警察・消防・救急に通報すると法律により処罰の対象になりますので、絶対におやめください。 ※本製品はApple の「探す」ネットワークを利用しており、その混雑状況や周辺のユーザー数によっては正常に動作しない場合があります。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●状態表示LED:充電中:赤色点灯、充電完了:緑色点灯、バッテリー残少:赤色点滅●専用アプリ名:Apple 「探す」アプリ●対応機種(iPhone):iPhone 7以降のモデル●電池種類:リチウムイオンバッテリー付属品リングカラビナ、ご利用開始マニュアルナチュラルホワイト質量(g)約35対応OS備考最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 18/17/16音量近接:100dB以上、1m:85dB以上保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP65電池寿命1回の満充電で約6カ月 ※防犯ブザー、LEDライトなどの使用時間、使用環境によって異なります。 ※ご使用頻度が少なくても、3カ月を目安に定期的に充電してください。LED4モードLEDライト:(1)白色LED点灯、(2)白色LED点滅、(3)赤色LED点滅、(4)緑色ほたる点滅保存湿度(%)10~90RHサイズ(mm)幅約22×奥行約22×高さ約115保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH充電端子USB Type-C(TM)