カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(12)
- マル信無線電機(2)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- エスコ(23)
- カモン(2)
- ニチフ(4)
- JVC(3)
- omron(オムロン)(146)
- 日東工業(74)
- 三菱電機エンジニアリング(51)
- SIEMENS(51)
- RS PRO(46)
- 三菱電機(33)
- SAMTEC(24)
- SMC(21)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
- フエニックス・コンタクト(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「S端子」の検索結果

増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM
エレコム¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPD○メモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ
エレコム¥229,800~税込¥252,780~1個翌々日出荷DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○メモリーインターフェイスS.O.DIMM
増設メモリ ノートPC用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール
エレコム¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPD○メモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス262pin DIMM
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM
エレコム¥229,800~税込¥252,780~1個翌々日出荷DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:288pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○