カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
  • 家電(3)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • ASUS(エイスース)(55)
  • SONY(15)
  • CONTEC(コンテック)(14)
  • Hisense(ハイセンス)(14)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(11)
  • JAPANNEXT(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • Yamato(大和製衡)(8)
  • シャープ(7)
  • LG(7)
  • エスコ(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • 東芝(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 多摩電子(5)
  • 中央精機(5)
  • ビット・トレード・ワン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB入出力」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応エレコム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1)エレコム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)ブラック質量(g)約435適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V定格入力電流(A)3・2.22・1.67バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)20000定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)74
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)エレコム
8,498税込9,348
1個
当日出荷
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。付属品20V/5A対応のUSBType-C-USBType-Cケーブル(約1m)ブラック質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格出力電圧USBType-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USBType-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V充電時間約1時間30分※USBPowerDelivery65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間定格出力電流USBType-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USBType-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A使用可能回数【繰り返し】500回バッテリー容量(Wh)72.0
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2)エレコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
超大容量20000mAhで長時間の外出時も安心。3ポート出力可能な15Wモバイルバッテリーです。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。
用途たっぷり使える20000mAhで長時間の外出時も安心。超大容量のモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。本製品はUSB Type-Cポートから充電可能。USB Type-Cは最大12Wで入力可能で、残量ゼロから約8時間30分で充電できます。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品なしブラック質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~35規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品最大出力(W)15コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)3(USB Type-C単独接続時)、2.4(USB-A単独接続時)、3(USB Type-C+USB-A1またはUSB Type-C+USB-A2の2ポート同時接続時)、3(USB-A1+USB-A2の2ポート同時接続時)、3(3ポート同時接続時)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.85V/20000mAh 77.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×29×118定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V充電時間約8時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-C:2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85保証期間1年間充電時間(時間)約8.5※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格出力電圧(V)5(単独接続時/2ポート同時接続時/3ポート同時接続時)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB-Aポート×2/USB Type-C(TM)ポート×1)定格出力電流最大出力15W、単独接続時(USB Type-C):3A、単独接続時(USB-A):2.4A、2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB-A×2/USB Type-C×1バッテリー容量(Wh)77.0
microUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラック エレコムmicroUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
プラグ形状microUSBプラグ(L型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)約2(コード含まず)コード長さ(m)1.2対応機種【リモコンマイク】音声入出力をするmicroUSB端子を搭載するスマートフォン、フイーチャーフォン専用です(一部対応しない機種があります)※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラックエレコム
9,598税込10,558
1個
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。 USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)最大解像度4K60Hz(4096x2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0bデータレート(Gbps)18周波数帯域(MHz)【映像】600対応【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・電源:Micro-Bコネクター(メス)保証期間1年間材質メタル質量(g)約140(本体)定格【ACアダプタ】DC 5V/2A[ ケーブル長約1.45m(コネクター含まず)]適合規格VCCI クラス B入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×64×15.9使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)、【許容ケーブル長(USB Type-C)】USB認証取得済の10Gbps以上の伝送に対応した1m以内のUSB Type-C(TM)ケーブルパッケージ紙箱
タイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60Wエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)エレコム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)ブラック質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20定格出力電流(A)USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-A:3/2/1.5/2.25対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間充電時間(時間)約1.5※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格出力電圧(V)USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3使用可能回数500回(繰り返し)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-Aバッテリー容量(Wh)72
モバイルバッテリー 9000mAh PD 最大45W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) ナトリウムイオン電池 エレコムモバイルバッテリー 9000mAh PD 最大45W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) ナトリウムイオン電池エレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
世界初!地球にも人にも優しいナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。毎日使っても約13年間使える、5000サイクルの長寿命を実現。従来品と比べて発火の危険性が低い安全な電池だから、長く安心して使えます。 ※ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー(製品)/量 9,000mAh・USB Type-C(TM)対応(45W出力・30W入力)に関する市場調査 「世界初」検証調査((株)未来トレンド研究機構調べ):2024年11月27日時点
用途地球に優しいナトリウムイオン電池を採用した、長く使える9000mAhのモバイルバッテリーです。 ナトリウムイオン電池はコバルト・リチウムなどを使用しないため、環境への負荷が少なく、安定供給を実現。持続可能な資源利用に貢献します。 -35℃~50℃まで幅広い温度環境での使用に耐えうる仕様です。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。スキー場や冬山などのマイナス環境でも充電できます。 ※-35℃~50℃は放電時の環境温度になります。接続機器や本製品の条件により出力が低下したり、出力が停止する場合もあります。 毎日使っても、約8年間使用可能な5000サイクルの長寿命を実現。耐久性が高く経済的です。 ※1サイクル=本製品の電池残量が100%から0%になるまで使用した場合 電池に釘を刺しても発火の可能性が少ない、安全性の高い電池です。 USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 USB Type-C(TM)ポートはUSB Power Deliveryに対応。最大45Wでの出力が可能です。充放電に優れているため、パソコンやNINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※NINTENDO SWITCH(TM)はドックでの利用に対応していません。 USB-Aポートからは最大18Wでの充電が可能。2ポート同時接続時も合計最大20Wでの出力ができ、iPhoneをはじめとしたスマートフォンやワイヤレスイヤホン、ヘッドセットなどの同時充電が可能です。 本製品(バッテリー容量9000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約2.9回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式ナトリウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※充電ケーブルは同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしブラック質量(g)約350出力(W)USB Type-Cポート:最大45、USB-Aポート:最大18、合計出力:最大20使用温度範囲(℃)放電時:-35~50、充電時:0~40出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5Aコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.0V/9000mAh 27.0Wh入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×31×106充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式ナトリウムイオン電池保証期間1年間USBポート数2使用可能回数【繰り返し】5000回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2)エレコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
超大容量20000mAhで長時間の外出時も安心。3ポート出力可能な15Wモバイルバッテリーです。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザイン。かわいいしろちゃんモデルです。
用途たっぷり使える20000mAhで長時間の外出時も安心。超大容量のモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。本製品はUSB Type-Cポートから充電可能。USB Type-Cは最大12Wで入力可能で、残量ゼロから約8時間30分で充電できます。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品なししろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~35規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.85V/20000mAh 77.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×29×118定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V充電時間約8時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-C:2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間定格出力電流最大出力15W、単独接続時(USB Type-C):3A、単独接続時(USB-A):2.4A、2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
USB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C) L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境簡易パッケージ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB2.0規格正規認証品
USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかいエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
用途柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンドホワイト規格USB2.0規格準拠対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-C(TM)プラグ
タイプC ケーブル ( Type C to C ) 1m PD 60W エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 1m PD 60Wエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.2対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) PSE適合 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) PSE適合エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 ※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧5V充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間バッテリー容量(mAh)5000定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回バッテリー容量(Wh)18.5
ポータブル電源 205Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×2 定格300W Type-C×2 USB-A×2 カーソケット×1】 エレコムポータブル電源 205Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×2 定格300W Type-C×2 USB-A×2 カーソケット×1】エレコム
27,980税込30,778
1個
当日出荷
万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。 USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポートをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に最適。家族・友人などと同時に接続して複数台の充電を行えるモデルです。 場所を取らないコンパクトサイズだから、自宅での保管・収納に便利。防災用として準備しておくと安心です。 急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大250Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 USB Type-Cポート、USB-Aポートのほか、ACコンセント、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 ACコンセントは2ポート合計300Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大65Wで給電できます。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートを同時に使用したときは、それぞれ最大30Wで給電できます。 USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 カーアクセサリーソケットは最大100Wでの出力が可能です。 AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 ※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1、【AC出力口数】ACコンセント×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×2その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約4.0ブラック備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。定格周波数(Hz)【AC】50/60全光束(Lm)約420~700 ※理論値定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります定格出力電流(A)【AC】3※ACコンセント×2 合計、【DC】8、【USB】USB Type-C1/2ポート:3/3/3/3/3.25・USB-A1/2ポート:2.4※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大3/3/2.5/2/1.5×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×158×152 ※ハンドルを除く連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約11.9、扇風機(消費電力35W):約4.7、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約3.5、電気毛布(消費電力60W):約3.0、液晶テレビ(消費電力80W):約2.2、冷蔵庫(消費電力90W):約3.8、小型炊飯器(消費電力210W):約0.9※AC出力充電時間AC充電(AC 250W入力時):約80分、DC充電(DC 120W入力時):約2時間10分色温度(K)3000定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:3・バイパスモード:6、【DC】ソーラーパネル入力:8・カーアクセサリーソケット入力:8バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)25.6(3.2V×8)保証期間18カ月間定格出力電力(W)【AC】300※ACコンセント×2 合計、【DC】100、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 65、USB-A1/2ポート:12×2 ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大30×2光源色電球色使用地区日本国内専用充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池最大出力電力(W)300※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5バッテリー容量(mAh)8000(×8)充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約24.5回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約13.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約5.7回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約3.3回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約3.1回LED使用数(個)【LED】14使用可能回数3000回(繰り返し)演色指数(Ra)90※理論値動作温度範囲(℃)0~40入力電力(W)合計最大250※DC入力優先、【AC】本体充電モ-ド:250・バイパスモ-ド:550、【DC】ソーラーパネル入力:120・カーアクセサリーソケット入力:96調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)バッテリー容量(Wh)204.8発光方式広域発光(点灯)
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 ※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5定格出力電圧5V充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1)エレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品なし質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5定格出力電圧USB Type-Cは5V/9V、USB-Aは5V充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品USBType-C-USBType-Cケーブル(0.1m)質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5定格出力電圧USBType-C:5V/9V、USB-A:5V充電時間約2時間30分※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・2電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間USBポート数2個口使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USBType-C(TM)(USB-C(TM))給電端子USBType-C×1、USB-A×1
USB-C 変換アダプタ 【 100W PD急速充電 4K映像出力 】 USB Type-C to Type-C×2 高速データ転送 エレコムUSB-C 変換アダプタ 【 100W PD急速充電 4K映像出力 】 USB Type-C to Type-C×2 高速データ転送エレコム
1個
取扱停止中
大画面での作業も、通話や配信も、つなぐだけで快適に。パソコンやスマートフォンを充電しながら、映像出力・音声の入出力・データ転送が同時にできるUSB Type-C(TM)変換アダプターです。最大92Wの高出力に対応し、USB Type-Cプラグと2つのUSB Type-Cポートを搭載。外部ディスプレイへの映像出力やイヤホンを使った通話・ライブ配信、動画視聴、データのバックアップなど、さまざまな作業をバッテリー残量を気にせずに行えます。
用途USB Type-C(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-Cポート搭載パソコンやスマートフォンなどの映像信号を、USB Type-Cコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、多様な用途に合わせて端末の同時充電ができます。最大入力100Wでの充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品の駆動電力として最大8Wを消費するため、実際の出力電力は最大92Wとなります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 ※USB Type-Cポート(充電専用)では映像伝送、データ転送、音声入出力はできません。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 ※本製品を使用し、映像出力を行う際は、USB Type-Cケーブル(USB 10Gbps以上を推奨)を含む接続する全ての機器が、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。また対応解像度は機器の仕様により異なります。 ※4K/60Hzで出力する場合、USB Type-Cケーブルを含む接続する全ての機器が、DisplayPort1.4規格以上に対応している必要があります。接続機器とケーブルの仕様により、4K/30Hz出力となる場合があります。 ※各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証しておりません。 著作権保護技術のHDCP1.4、HDCP2.2に対応しています。 USB Type-Cプラグ搭載のマイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。さらに、充電専用のUSB Type-Cポート(充電専用)にUSB Type-Cコネクター搭載のAC充電器を同時に接続することで、充電しながら使用可能です。 ※接続する全ての機器(充電器を除く)がUSB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応している必要があります。 USB Type-C対応のUSBメモリなどに、最大10Gbpsのデータ転送ができ、動画など大容量のデータ処理に向いています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけですぐに使えます。 ※USB Type-CポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声入出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 ※対応機器(USB Type-Cケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 ※本製品のUSB Type-Cプラグはパソコンなどの本体機器へ接続してください。それ以外の接続方法での動作は保証しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト外形寸法(mm)幅約41×厚さ約11×高さ約34(アダプター部分)ケーブル長(m)約0.11 ※コネクター含まずコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:USB Type-Cポート×2(ポート(1):映像出力、データ転送、音声入出力専用。ポート(2):充電専用)適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、USB Type-Cポート(1)側:USB Type-Cプラグ搭載のイヤホン、USBメモリ、USB Type-Cケーブル、ディスプレイなど、USB Type-Cポート(2)側:USB Type-Cケーブル、AC充電器など環境対応THINK ECOLOGYマーク音声入力対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz音声出力転送速度(Gbps)最大10※理論値ケーブルタイプノーマルタイプパワーデリバリー【USB 対応】○ 最大入力100W(20V/5A)、最大出力92W
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 出力(USB-A×1) LED残量(%)表示 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 出力(USB-A×1) LED残量(%)表示エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
コンパクトなのにハイパワー。USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
ブラック質量(g)約205規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.65V/10000mAh 36.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×28×106定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間定格出力電流合計24W、USB Type-Cポート:3A/3A/2.5A/2A/1.5A、USB-Aポート:2.4A使用可能回数【繰り返し】1000回
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 ※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)ブルー質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5定格出力電圧5V充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 2台同時充電可 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 2台同時充電可エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。
用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、さまざまな機器を充電できます。 iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 ※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 ※USB Type-Cポートはいずれからも入力(本製品の充電)が可能ですが、2つのポートで同時に入力することはできません。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしブラック質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品出力USB Type-C1/C2:5V/3A、9V/3A、 12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)・2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15W)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器入力USB Type-C1/C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)USBポート数2使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)37.0
タイプCケーブル (USB-A to Type-C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコムタイプCケーブル (USB-A to Type-C) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠エレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコン間の音声データ転送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB-Aコネクターからの音声データ転送に対応したパソコンと、USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送できるUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB-Aコネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ対応機種USB-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。
用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 ※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしブラック質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 PD 30W 入出力(Type-C×2) 出力(USB-A×1) LED残量(%)表示 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 PD 30W 入出力(Type-C×2) 出力(USB-A×1) LED残量(%)表示エレコム
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトなのにハイパワー。USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)質量(g)約205規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.65V/10000mAh 36.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×28×106定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間定格出力電流合計24W、USB Type-Cポート:3A/3A/2.5A/2A/1.5A、USB-Aポート:2.4A使用可能回数【繰り返し】1000回
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 薄型 15W 入出力(USB Type-C×1) 充電器 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 薄型 15W 入出力(USB Type-C×1) 充電器エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クレジットカードとほぼ同じ大きさで、約110gと軽量ながら容量は5000mAh。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩ける、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。
用途小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 ※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他ケーブルは付属しておりません、別途ご用意ください。質量(g)約110規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.5×13.2×89.5定格出力電圧5V充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流3A使用可能回数【繰り返し】500回
USB-Cケーブル TypeC-C 1m PD 60W シリコン素材 【iPhone Android スマホ タブレット パソコン等対応】 &me エレコムUSB-Cケーブル TypeC-C 1m PD 60W シリコン素材 【iPhone Android スマホ タブレット パソコン等対応】 &meエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まず対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ袋+ステッカーワット数最大60Wコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-Cプラグ
タイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコムタイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠エレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB2.0-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB-Bコネクタ対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB-B端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
USB-C ケーブル L字コネクタ PD60W 急速充電 柔らかく取り回しやすい USB2.0 480Mbps エレコムUSB-C ケーブル L字コネクタ PD60W 急速充電 柔らかく取り回しやすい USB2.0 480Mbpsエレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
最大60WのUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルと、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なL字コネクターを採用しています。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-Cケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●USB Power Delivery対応:○●ピンメッキ仕様:金メッキピンコネクタ形状USB Type-Cプラグ(オス) - USB Type-Cプラグ(オス)最大電流(A)3適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなどシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値最大電圧(V)20USB規格USB2.0規格正規認証品ケーブル色ブラック
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 薄型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 薄型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器エレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 ※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)質量(g)約110定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(USB Type-C×2) C-Cケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(USB Type-C×2) C-Cケーブル付属エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 USB Type-Cポートを2ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)質量(g)約190対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流合計15W、3A/2.22A
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 ※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。 同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 ※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品なしブラック質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/20000mAh 74.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可エレコム
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。
用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 ※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)ブラック質量(g)約190出力(W)USB Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30)、USB-A:5V/2.4A、2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15)規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可エレコム
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。かわいいしろちゃんモデルです。
用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 ※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約190出力(W)USB Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30)、USB-A:5V/2.4A、2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15)規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 2台同時充電可 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 2台同時充電可エレコム
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。
用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、さまざまな機器を充電できます。 iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 ※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-C(TM)ポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※USB Type-Cポートはいずれからも入力(本製品の充電)が可能ですが、2つのポートで同時に入力することはできません。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)ブラック質量(g)約190出力(W)USB Type-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30)、2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15)規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)USB Type-C1・C2:5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)USB Type-C1・C2:3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1) エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 ※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。 同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 ※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品なししろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V定格入力電流(A)3・2・1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)74.0
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 &me エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 &meエレコム
1個
取扱停止中
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプ。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約13.5mmの薄型モデルで小さなバッグやポケットに入れても気にならない、毎日持ち歩けるサイズです。 バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 ※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びにぴったりの小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.1m)質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種LightningおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5定格出力電圧5V充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流合計最大3A、USB Type-C:3A、USB-A:2.4A使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器エレコム
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量10000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、バッグに入れてもかさばらず、気軽に持ち歩けるサイズです。 モバイルバッテリー本体を約4時間20分で充電できます。 ※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.4回、3000mAhのスマートフォンを約2.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)質量(g)約200定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約4時間20分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間
モバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 5000mAh 最大15W 入出力(Type-C ×1) エレコムモバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 5000mAh 最大15W 入出力(Type-C ×1)エレコム
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ワイヤレスでどこでも簡単充電!MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも立てた状態でのスマートフォンの操作や閲覧を楽しめます。
用途MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 折りたたみ可能なスタンド付き。外出先でもスマートフォンの操作・閲覧や動画視聴などを楽しめます。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 15W出力のUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 本製品は約2時間30分で充電できます。 ※15W以上のAC充電器を使用した場合 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)質量(g)約136出力(W)USB Type-Cポート:15、ワイヤレス充電:7.5規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×15×95充電時間約2時間30分 ※15W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回