カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- unitech(7)
- AB Circle(7)
- ユニテック(3)
- SONY(ソニー)(2)
- アイメックス(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- マクセル(1)
- マキタ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ATEN(1)
- MARSON(1)
- ジーエルソリューションズ(1)
- ALF(1)
「a-15693」の検索結果

ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB
エレコム(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。その他総務省指定:第AC-20017号色ブラック質量(g)約81 ※ケーブル含むケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間3年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証電源供給方式バスパワー動作温度範囲(℃)0~40