カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- アズワン(4)
- HAKKO(白光)(2)
- 松浪硝子(2)
- 貝印(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- シヤチハタ(1)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- 明邦化学(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- サビレックス(1)
- EDDING(1)
- SPARKFUN(1)
「a-pap pen」の検索結果
特価

タッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚す心配が少なく操作できます。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残ることがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/0.5A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)との交換が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB-Type-Cケーブル、交換用ペン先2個仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166色ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2018年以前発売のiPadには対応しません。※2025年5月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.065保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約5 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体