iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄エレコム当日出荷
強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。通常のガラスに比べ8倍の強度を誇るAGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプのiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用画面保護ガラスフィルムです。簡単に位置決めができるガイドフレーム付きです。
用途圧倒的な強度を誇る、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプのiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく画面を保護します。 ※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。 通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。 フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(Dragontrail(R)Xガラス、高透明タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABSサイズ(inch)11対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ用 ケース タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット 2アングルエレコム当日出荷
マグネットで簡単着脱!フラップとスタンド部分を分離して使える便利な機能を搭載。360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できるiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
用途マグネットで簡単着脱!360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できるiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。 スタンド部をマグネットで簡単に分離できるため、軽量化され、ゲームや手元での操作が快適に行えます。 マグネット固定部で360度回転ができ、機器本体を縦置きでWeb閲覧に、横置きで動画視聴に最適です。 側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくい高硬度のポリカーボネート素材を使用し、機器を傷から保護します。 背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。 前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 シーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケースの縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。その他製品寸法:幅約195mm×厚さ約18mm×高さ約255mmセット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石色ブラック対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162