カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- wacom(ワコム)(17)
- メディアカバーマーケット(1)
「ack44506z」の検索結果

Wacom One 保護フィルム ペーパーライク 指紋反射防止 ケント紙タイプ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷WacomOne液晶ペンタブレット13の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。 特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 ・WacomOne液晶ペンタブレット13の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。 ・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。 ・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ・特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。 ・ペン先の磨耗を85%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。※メーカー比較FLAPLと比較。 ・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 ・鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度は実力値です。 ・フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。 ・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 ・端末にぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Wacom One 液晶ペンタブレット 13
タブレットスタンド 液タブ 液晶ペンタブレット (Wacom iPad 対応) 角度調整可能 4アングル TB-DSDRAW
エレコム(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。 スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。 およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。 Wacom Cintiq 16でも使用可能です。 インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適材質本体:アルミニウム、シリコン質量(g)約500対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC