カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • メディアカバーマーケット(9)
  • ラトックシステム(5)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • TP-LINK(2)
  • カシムラ(1)
  • ラフアンドロード(1)
  • ダイヤモンド社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amazon echo」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.bエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
スマートフォン用タッチペン/2WAY/導電繊維タイプ/ディスクタイプ/Amazon専用 エレコムスマートフォン用タッチペン/2WAY/導電繊維タイプ/ディスクタイプ/Amazon専用エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途で選べる2WAYタイプ。 なめらかなペン滑りの導電繊維タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプの2種類のペン先を採用し、用途で選べる2WAYタッチペン。
ブラック仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:導電繊維・ポリカーボネート、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約142.5×ペン径約9.5ペン先導電繊維約6ディスク約7対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
リモコンカバー Fire TV Stick 4K/Fire TV(第3世代)/Fire TV Cube用 Alexa対応 シリコン製 エレコムリモコンカバー Fire TV Stick 4K/Fire TV(第3世代)/Fire TV Cube用 Alexa対応 シリコン製エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボタン部分までしっかり保護できるFire TV Stick 4K / Fire TV(第3世代)/ Fire TV Cube用のAlexa対応音声認識リモコン用シリコンカバー(テレビリモコンカバー) TVリモコンを汚れやホコリから守り、サラサラとした手触りで快適に操作できるシリコンカバーです。 シリコンカバーを装着することで、傷や汚れから守ります。 収納に便利なフック穴が付いています。 水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 平らな場所に安定して置ける脚付き。 ボタンまでカバーするフルカバータイプです。 カバーのボタン部分には機能マークを印刷しています。
材質シリコン