カテゴリ

  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SMC(23)
  • DiodesZetex(19)
  • 住友重機械工業(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • エスコ(11)
  • イスカル(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • ケルヒャー(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • KTC(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ワルター(4)
  • アイワ金属(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • TP-LINK(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-07」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクション エレコム

    タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクション

    エレコム(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h639をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約1.6対応タッチパネル方式静電容量方式
  • 法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 エレコム

    法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用ができます。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。※本製品はiPad本体からの給電が可能です。充電時間はiPadの機種により異なります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネットホワイト質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.12保証期間1年間先端径(Φmm)1.6mm商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 透明 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止 エレコム

    AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 透明 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    MagSafe充電にも対応!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAirPods Pro 3用ソフトケースです。
    用途MagSafe充電に対応し、透明なケースが本体デザインを損なわず美しさを際立たせるAirPods Pro 3用ソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 。側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 。※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1クリア
  • AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 エレコム

    AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    MagSafe充電にも対応!やわらかいシリコンでしっかり守るAirPods Pro 3用シリコンケースです。
    用途MagSafe充電に対応し、やわらかいシリコンでしっかり守るAirPods Pro 3用シリコンケースです。 。滑りにくく、持ちやすい、やわらかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでバッグに入れても安心です。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 。側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 。※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
  • AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム

    AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    MagSafe充電にも対応!持ち運びしやすいストラップが付いた、軽やかで装いに溶け込む上質なAirPods Pro 3用ファブリックタッチケースです。
    用途MagSafe充電に対応し、軽やかなファブリックの風合いで、装いに溶け込む上質なAirPods Pro 3用ファブリックタッチケースです。 。ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のストラップホールに取り付け可能な、持ち運びやすく落下を防止するハンドストラップが付属しています。 。側面のカラビナホールには、お好みのカラビナを取り付けられます。 。※本製品にカラビナは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、ストラップ×1、両面テープ
  • AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 ロック機能 カラビナ付 落下防止 エレコム

    AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 ロック機能 カラビナ付 落下防止

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods Pro 3用TOUGH SLIM Lockハイブリッドケースです。
    用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods Pro 3用TOUGH SLIM Lockハイブリッドケースです。 。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。 。ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 。側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 。※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
  • AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 レザー調 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止 エレコム

    AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 レザー調 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    MagSafe充電にも対応!持ち運びしやすいカラビナが付いた、なめらかで手に馴染む質感のAirPods Pro 3用スムースタッチケースです。
    用途MagSafe充電に対応し、なめらかで手に馴染む質感のソフトレザーを貼り付けたAirPods Pro 3用スムースタッチケースです。 。ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 。側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 。※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
  • AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ZEROSHOCK 3構造衝撃吸収 ロック機能 カラビナ付 落下防止 エレコム

    AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ZEROSHOCK 3構造衝撃吸収 ロック機能 カラビナ付 落下防止

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。
    用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。 。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。 。エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。 。ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。 。コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 。側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 。※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)