カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • メディアカバーマーケット(78)
  • サンコウ(40)
  • ミドリ安全(39)
  • PGA(33)
  • ミヤコ(29)
  • R&G RACING PRODUCTS(25)
  • 日本製線(20)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • TRUSCO(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • コミネ(15)
  • エアージェイ(12)
  • 丸五(11)
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • リスパック(8)
  • CKD(7)
  • ホームテイスト(7)
  • LEPLUS NEXT(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk24」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコムカードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]エレコム(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
メモリカードケース インデックス台紙付き エレコムメモリカードケース インデックス台紙付きエレコム(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
コーナータップ 4個口 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト エレコムコーナータップ 4個口 小型 スイングプラグ RoHS コンパクトエレコム
529税込582
1個
当日出荷
持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。
定格125V・15A・1500W材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×72×20質量(g)約50適合規格PSE適合仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×コンセント個数4個口コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
CD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納 エレコムCD/DVDケース セミハード ファスナー付 24/52/96/160/320枚収納エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
縦にも横にも自立するスクエアデザイン!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム