カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(25)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(24)
  • ハンマーキャスター(11)
  • ホンダ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 東洋バルヴ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • SMC(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • PFERD 馬印(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 第一計器(3)
  • テンパール工業(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • スズキ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu150」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に適しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。ギガビット通信に対応し、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線LAN接続に便利。爪折れ防止構造とスリムコネクタを採用し、机まわりや機器裏の配線をすっきり整えやすい仕様です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のフラットLANケーブルです。薄型で取り回ししやすく、カーペット下、ドアの隙間、機器裏などの省スペース配線に便利。ギガビット通信対応で、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線接続に適した爪折れ防止タイプです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6
  • LANケーブル CAT6 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 スリムコネクタ

    エレコム
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスリムLANケーブルです。細径ケーブルで機器裏やデスクまわり、ラック内などの狭い場所でも取り回ししやすい仕様。ギガビット通信、RJ-45、ストレート結線に対応し、PC、ルーター、ハブ間の省スペース配線に適しています。プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造の爪折れ防止タイプです。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージアルミ箔袋+ステッカー
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ