カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(349)
- SMC(162)
- IKO(日本トムソン)(89)
- アズワン(87)
- イトーキ(67)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- RS PRO(40)
- TRUSCO(38)
- コノエ(35)
- 三木プーリ(18)
- VISHAY(17)
- KEMET(14)
- 三菱ふそう(11)
- シンコー(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- omron(オムロン)(6)
- 日東工業(6)
- ブランドをもっと見る
「c1800」の検索結果

モバイルバッテリー 30000mAh 大容量 防水防塵 IP44 PD45W リン酸鉄リチウム 充電器
エレコム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ! フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。 充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。 狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。 全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。 充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。 パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。 出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。 紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。 本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。 突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。 ※本体の各キャップを閉じている時のみ。 USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。バッテリー容量(mAh)30000バッテリー容量(Wh)96充電時間約5時間10分 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器を使用した場合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92.2×42×181質量(g)約760付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ仕様【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3/3/3/3/2.25、USB-Aは1.5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器保護等級IP44※本体の各キャップを閉じている時のみバッテリー充電式リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V USB-Aは5V定格入力電流(A)3・3・3・3・2.25電池充電式リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.2保証期間1年間定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12/15/20・USB-Aは5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A使用可能回数1000回(くり返し)
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) PSE適合
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧5V充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間バッテリー容量(mAh)5000定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回バッテリー容量(Wh)18.5
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1)
エレコム¥3,098税込¥3,4081個当日出荷USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品なし質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5定格出力電圧USB Type-Cは5V/9V、USB-Aは5V充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品出力合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A/5V対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh入力2.8A/5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間USBポート数3使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-A
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 薄型 15W 入出力(USB Type-C×1) 充電器
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クレジットカードとほぼ同じ大きさで、約110gと軽量ながら容量は5000mAh。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩ける、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。用途小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他ケーブルは付属しておりません、別途ご用意ください。質量(g)約110規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.5×13.2×89.5定格出力電圧5V充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流3A使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×2) 2台同時充電可
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、さまざまな機器を充電できます。 。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 。※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※USB Type-Cポートはいずれからも入力(本製品の充電)が可能ですが、2つのポートで同時に入力することはできません。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なし色ブラック質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品出力USB Type-C1/C2:5V/3A、9V/3A、 12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)・2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15W)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器入力USB Type-C1/C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)USBポート数2使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)37.0
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 。※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ 。Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なし色ブラック質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属
エレコム¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品USBType-C-USBType-Cケーブル(0.1m)質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5定格出力電圧USBType-C:5V/9V、USB-A:5V充電時間約2時間30分※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・2電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間USBポート数2個口使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USBType-C(TM)(USB-C(TM))給電端子USBType-C×1、USB-A×1
マグネット式 Qi2 最大15W モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 機内持ち込み可
エレコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ケーブルいらず!マグネットでピタッと簡単充電!Qi2対応iPhoneに取り付け、最大15Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。用途Qi2対応iPhoneにマグネットで取り付け、最大15Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはWPCの会員企業です。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。※iPhone 12以降のMagSafe対応iPhoneおよび、Qi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。 。※ケースを外した状態、またはワイヤレス充電とマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。 。本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電の規格である「Qi(チー)2」に準拠しており、同規格に準拠した機器と互換性があります。 。※機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および、ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みください。 。最大出力20WのUSB Type-C(TM)ポート×1、最大出力18WのUSB-Aポート×1を搭載。Qi2ワイヤレス充電の他に、ケーブルを使った充電も可能です。 。※USB Type-CとUSB-Aの同時接続の場合、合計最大出力15Wとなります。 。USB Type-C+Qi2ワイヤレス、またはUSB-A+Qi2ワイヤレスで充電した場合、Qi2ワイヤレス出力が停止し、単ポート時の最大出力(USB Type-C:20W、USB-A:18W)になります。 。USB Type-CポートまたはUSB-Aポートによる有線充電とワイヤレス充電を同時に使用した場合、有線充電が優先され、ワイヤレス充電は停止します。 。Bluetooth(R)イヤホンなどが充電可能な低電流モードに対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応しています。 。接続機器を見分けて、最適に充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応しています。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲーム機も充電可能です。 。※NINTENDO SWITCHドックでの充電はできません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。本製品は約4時間で充電できます。 。※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを接続し充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。Thermal Protection機能を搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と異物検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご参照ください。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器はUSB Type-Cの出力ポートを持つ20W以上のものを推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なし色ブラック質量(g)210出力USB Type-C:最大20W(5V / 3A 9V / 2.22A 12V / 1.67A)、USB-A:最大18W(5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)、ワイヤレス充電:5W / 7.5W / 15W、USB Type-CとUSB-A同時接続時:合計最大15Wコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5 / 9 / 12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.5×110バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.85V / 10000mAh 38.5Wh)充電時間約4時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3 / 2 / 1.5バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40充放電回数500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器
エレコム¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量10000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、バッグに入れてもかさばらず、気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約4時間20分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.4回、3000mAhのスマートフォンを約2.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)質量(g)約200定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約4時間20分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 薄型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)質量(g)約110定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間
モバイルバッテリー 大容量 20000mAh USB-Cケーブル一体型 機内持ち込み可 【Type-C端子搭載機器対応】
エレコム¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷ケーブル一体型だから、思い立ったらすぐ使える。スマートフォンを使いながら充電するのに便利な、ケーブル一体型で大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 最大20Wの出力で、急なバッテリー切れの際も安心です。用途本体にケーブルが付属した、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。 。ケーブルをわざわざ持ち運ぶ必要がないので、お出かけの際の持ち運びにも便利です。 。最大出力20Wでの充電が可能。本体付属のケーブルからはもちろん、USB Type-Cポートに別途ケーブルを接続して2ポート同時充電も可能です。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。NINTENDO SWITCH(TM)、 NINTENDO SWITCH Lite(TM)に対応しています。 。スマートフォンなどのデバイスへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※同時接続時は、スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。約2時間30分で本製品の満充電が可能。AC充電器に本体付属のケーブルを直接挿して充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続しながら充電した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。色ブラック質量(g)約390使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)幅約68×奥行約28×高さ約137コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB Type-Cプラグ(ケーブル部)×1定格入力電圧(V)USB Type-C(TM)ポート/プラグ(ケーブル部):5/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4/2/1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品定格出力電圧(V)USB Type-C port/USB Type-C cable:5/9/12バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数500回定格出力電流USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):3A/2.22A/1.67A(最大出力20W)バッテリー容量(Wh)74
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)
エレコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 。2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 。※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。 。同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 。※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしその他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。色しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V定格入力電流(A)3・2・1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)74.0
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力(Type-C×1) 出力(TypeC×1) ケーブル付属
エレコム¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 。2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 。同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 。大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いコネクターを搭載した、充電用USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。Lightningケーブルを利用することで、iPhone 14以前のモデルも充電可能です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.5m)その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。質量(g)約420使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/20000mAh 74.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 5000mAh 小型 USB-Cケーブル一体型 機内持ち込み可 【Type-C端子搭載機器対応】
エレコム¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ケーブル一体型だから、思い立ったらすぐ使える。スマートフォンを使いながら充電するのに便利な、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、最大12Wの出力。外出先での急なバッテリー切れの際も安心です。用途本体にケーブルが付属した、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。ケーブルをわざわざ持ち運ぶ必要がないので、お出かけの際の持ち運びにも便利です。 。最大出力12Wでの充電が可能。本体付属のケーブルからはもちろん、USB Type-Cポートに別途ケーブルを接続して2ポート同時充電も可能です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。スマートフォンなどのデバイスへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※同時接続時は、スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。約2時間30分で本製品の満充電が可能。AC充電器に本体付属のケーブルを直接挿して充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続しながら充電した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。色ブラック質量(g)約115使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)幅約62×奥行約13×高さ約91コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB Type-Cプラグ(ケーブル部)×1定格入力電圧(V)USB Type-C(TM)ポート/プラグ(ケーブル部):5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品定格出力電圧(V)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):5バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数500回定格出力電流USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4A(最大出力12W)バッテリー容量(Wh)18.5
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン
エレコム¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷手で触れて、直感的に使えるモバイルバッテリーです。電池残量や充電状況を、本体が振動してお知らせ。ボタンやUSBポートの位置も触覚で分かる、インクルーシブデザインです。手元を見ずに触るだけで、どんな場面でもスムーズに操作できます。用途より多くの人が、便利に、快適に製品を使えるよう、視覚に障害のある方と共創したインクルーシブデザインの製品です。 。モバイルバッテリーの電池残量を、振動でお知らせ。側面のボタンを押すと、モバイルバッテリーがブルブル震えて残量を5段階で示します。かばんやポケットの中に入った状態でも、触れるだけで電池残量を確認できて便利です。 。モバイルバッテリーの充電がきちんとできているかどうか、振動でお知らせします。充電開始時はもちろん、ケーブルを挿したのに充電できていない場合も、細かな振動で状況を通知します。 。ボタンの周りには凹凸加工を施し、触るだけで位置が簡単に分かります。指先が自然とフィットする形状で、力を入れずに操作できます。 。ボディは、片側だけ丸みを帯びた左右非対称のかたちに。どの位置にどのUSBポートがあるのか、感覚的に覚えて使えます。 。USB-AポートとUSB Type-Cポートを上下に一つずつ搭載しています。USB-Aポートは、上下の向きを気にせず挿せる両面挿しタイプです。 。お菓子のパッケージなどでよく使われる、ペリッとめくれるジッパー加工のパッケージ。ハサミやカッターを使わず、手で簡単に開封できます。 。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。USB Type-Cポートからは最大20Wの出力が可能で、スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどを充電できます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。24時間温度を監視・制御することでお使いの機器を守る、Thermal Protectionを搭載しています。 。スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に接続して充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応し、モバイルバッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。対応するスマートフォンや本製品の充電に便利な、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB-Aプラグ搭載のケーブルおよびUSB AC充電器は同梱していません。別途ご用意ください。 。約1,000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)、絶縁シールその他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。質量(g)約193使用温度範囲(℃)0~45コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)2005/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器対応【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×29×82バッテリー3.65V/10000mAh 36.5Wh定格出力電圧USB Type-C充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.22/1.67電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流USB Type-C使用可能回数1000回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可
エレコム¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。かわいいしろちゃんモデルです。用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 。※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ 。Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なし色しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可
エレコム¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 。※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ 。Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)色ブラック質量(g)約190出力(W)USB Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30)、USB-A:5V/2.4A、2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15)規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回
モバイルバッテリー 5000mAh 薄型8.5mm ワイヤレス充電 最大15W マグネット式 USB-Cポート×1 Qi2準拠
エレコム¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷強力なマグネットでスマートフォンにピタッとくっつき、重ねるだけで充電できるQi2対応のワイヤレスモバイルバッテリーです。薄さ約8.5mmのスリム設計ながら、最大15W出力のワイヤレス充電に加え、USB Type-C(TM)ポートからの最大20W出力に対応しています。本体が熱いと感じたときは、”Thermal Select”のLow Modeを選択することで温度の上昇を抑えられます。 。Qi2またはMagSafe対応端末に限ります。用途Qi2対応のiPhoneやスマートフォンにマグネットで取り付けて、最大15W出力でワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。 。本製品へのワイヤレス充電には対応していません。 。スマートフォンの背面にマグネットでバッテリーを固定し、ケーブルなしで充電できます。 。Qi2またはMagSafe対応端末に限ります。 。カメラユニットの形状により、一部の大型カメラ搭載端末では物理的な干渉によってワイヤレス充電ができない場合があります。 。MagSafe対応ケースに対応しています。 。取り付けたときにiPhoneからはみ出しにくい、使いやすいサイズ設計です。 。2026年5月時点で発売済みのMagSafe対応のiPhoneが対象です(iPhone 16e、iPhone 12/13 miniを除く)。 。薄さ約8.5mm、重量約120gのスリム設計です。充電中も持ちやすく、スマートフォンの操作性を損ないにくいサイズです。 。振っても落ちにくい、強力マグネットを採用しています。 。本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電規格「Qi2」に準拠し、同規格に準拠した機器と互換性があります。 。機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および使用する機器の取扱説明書をよくお読みください。 。USB Power Delivery最大20W出力に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載しています。Qi2ワイヤレス充電のほか、ケーブルを使った充電も可能です。 。USB Type-Cポートからの充電とQi2ワイヤレス充電を同時に使用した場合、合計最大出力は15Wです。 。単独使用時より充電に時間がかかることがあります。 。本製品のバッテリー容量は5,000mAhです。約1,800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンを約1.6回充電できます。 。満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。使用状況によって記載の回数まで充電できない場合があります。 。”Thermal Select”を搭載しています。本体が熱いと感じたときは、電源ボタンの長押しでLow Modeに切り替え、温度の上昇を抑えられます。 。”Thermal Protection”を搭載しています。通電時に温度を監視、制御することで、使用する機器を守ります。 。異物検知機能を搭載しているので、安全に使用できます。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故防止に配慮した安全設計です。 。Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては、充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、まとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。パススルー充電に対応しています。本製品の電池を介さずに機器を充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 。ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内に2個まで持ち込みが可能です。 。2026年4月現在メーカー調べ 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。充電ケーブルは同梱していません。お手持ちの対応ケーブル、または市販の対応ケーブルを別途ご用意ください。 。AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。iPhone以外の端末に関しては、レンズに干渉する場合がありますので、ご購入前にご確認ください。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減る場合があります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するため、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ワイヤレス充電機能は、電磁誘導技術を使用しています。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師にご相談ください。 。マグネットでの固定はマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。また、充電はケースを外した状態かマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご使用ください。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。本製品とスマートフォンなどの間に異物を置かないようご注意ください。特にクレジットカード、鍵、硬貨、金属プレートなどの金属を含むものは発熱し、火災の原因となるおそれがあります。 。スマホリングやケースなどに金属が含まれる場合、発熱の危険があるため取り外してご使用ください。スマートフォンなどにケースなどを装着した状態では、充電効率が落ちたり、充電できなかったりする場合があります。その場合はケースを取り外し、背面に何もない状態でご使用ください。 。本製品のコイル位置と、スマートフォンなどのコイル位置が合うように設置できないとき、使用できない場合があります。本製品のご使用前に、Webに記載している注意事項などを、紙箱に記載しているQRコードからアクセスしてよくご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
モバイルバッテリー 3000mAh 薄型6.2mm ワイヤレス充電 最大7.5W マグネット式 USB-Cポート×1
エレコム¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷強力なマグネットでスマートフォンにピタッとくっつき、重ねるだけで充電できるワイヤレスモバイルバッテリーです。iPhone 17よりも薄い約6.2mmのスリム設計で、充電中もいつもと変わらない操作性を実現。最大7.5W出力のワイヤレス充電に加え、USB Type-C(TM)ポートからの最大10W出力に対応しています。 。MagSafe対応端末に限ります。用途MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付けて、最大7.5W出力でワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。 。本製品へのワイヤレス入力には対応していません。 。スマートフォンの背面にマグネットでバッテリーを固定し、ケーブルなしで充電できます。 。MagSafe対応端末に限ります。 。カメラユニットの形状により、一部の大型カメラ搭載端末では物理的な干渉によってワイヤレス充電ができない場合があります。 。MagSafe対応ケースに対応しています。 。取り付けたときにiPhoneからはみ出しにくい、使いやすいサイズ設計です。 。2026年5月現在に発売されたMagSafe対応のiPhoneが対象です(iPhone 16e、iPhone 12/13 miniを除く)。 。iPhone 17よりも薄い約6.2mm、重量約85gのスリム設計です。充電中も持ちやすく、スマートフォンの操作性を損ないにくいサイズです。 。振っても落ちにくい、強力マグネットを採用しています。 。最大10W出力に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載しています。ワイヤレス充電のほか、ケーブルを使った充電も可能です。 。USB Type-Cポートからの充電とワイヤレス充電を同時に使用した場合、合計最大出力は10Wです。 。単独使用時より充電に時間がかかることがあります。 。本製品のバッテリー容量は3,000mAhです。約1,800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンを約0.9回充電できます。 。満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。使用状況によって記載の回数まで充電できない場合があります。 。”Thermal Protection”を搭載しています。通電時に温度を監視、制御することで、使用する機器を守ります。 。異物検知機能を搭載しているので、安全に使用できます。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故防止に配慮した安全設計です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、まとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。パススルー充電に対応しています。本製品の電池を介さずに機器を充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 。ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内に2個まで持ち込みが可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。AC充電器、充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。iPhone以外の端末に関しては、レンズに干渉する場合がありますので、ご購入前にご確認ください。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減る場合があります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するため、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ワイヤレス充電機能は、電磁誘導技術を使用しています。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師にご相談ください。 。マグネットでの固定はマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。また、充電はケースを外した状態かマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご使用ください。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。本製品とスマートフォンなどの間に異物を置かないようご注意ください。特にクレジットカード、鍵、硬貨、金属プレートなどの金属を含むものは発熱し、火災の原因となるおそれがあります。 。スマホリングやケースなどに金属が含まれる場合、発熱の危険があるため取り外してご使用ください。スマートフォンなどにケースなどを装着した状態では、充電効率が落ちたり、充電できなかったりする場合があります。 その場合はケースを取り外し、背面に何もない状態でご使用ください。 。本製品のコイル位置と、スマートフォンなどのコイル位置が合うように設置できないとき、使用できない場合があります。本製品のご使用前に、Webに記載している注意事項などを、紙箱に記載しているQRコードからアクセスしてよくご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 30W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) 2台同時充電可
エレコム¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷高出力30Wがポケットに収まる!USB Power Delivery 30Wでスマートフォンやタブレット・ノートパソコン・ゲームなどを充電できるモバイルバッテリーです。1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。かわいいしろちゃんモデルです。用途USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。 。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。 。※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ 。Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)色しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約190出力(W)USB Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30)、USB-A:5V/2.4A、2ポート同時接続時:5V/3A (合計最大出力15)規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回