カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
「cac-dphdmi20bk」の検索結果

HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状DisplayPortオス- HDMIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K×2K(60p)対応HDMI規格HDMI 2.0ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応