カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(10)
  • サンワサプライ(8)
  • RS PRO(7)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • BLACK BOX(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • コーニング(2)
  • 日本製線(2)
  • ATEN(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • イメージニクス(2)
  • 共立電気計器(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • Molex Premise Networks(1)
  • PLANET Technology(1)
  • MCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6a 10m stp」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線
  • LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ エレコム

    LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥5,190~税込¥5,709~
    1本
    当日出荷
    外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。ケーブル両端に爪折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプAWG24の単線仕様です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100まで色ブラック規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)結線方式ストレート結線使用場所屋内外ケーブルサイズ(AWG)24
  • LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル外径(Φmm)約0.58(AWG23)仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線(AWG23)材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしシールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)ケーブル太さ(mm)約6.2給電方式PoE対応爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
PCアクセサリーカテゴリ