カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ATEN(3)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- carrozzeria(3)
- ETON(3)
- KENWOOD(3)
- KSフィルター(3)
- kuuki(7)
- NEC三菱(2)
- OWON(オウオン)(8)
- SIGLENT(4)
- SMC(6)
- unitech(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アイテックシステム(6)
- アルインコ(14)
- コクヨ(8)
- ブロードウォッチ(7)
- 警子ちゃん(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ch-1w」の検索結果
特価

WiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi6 11ax/11ac 1201+574Mbps IPv6 ( IPoE ) 対応 中継器 離れ家モード
エレコム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー/DHCP固定割り当て(最大20エントリー)、【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約400(本体のみ)規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠消費電力(W)12.5(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合がありますチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%設定方式WPS対応対応【ハードウェアNAT】対応、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー3対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター・プライバシーセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×128.0×150.0 ※突起部、スタンド部除く機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能その他の機能セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(ただし結露なきこと)コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート/LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器・【離れ家モード】通常/離れ家取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEアンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大867、【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300 ・.4GHz帯:最大300、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器伝送速度(有線WAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10MbpsUSBポートなし接続台数推奨 26台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型
エレコム(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
WiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向け
エレコム¥7,898税込¥8,6881個当日出荷Wi-Fi 5ルーターからの買い替えで、快適な通信が実感できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)や、独自機能「セキュリティWi-Fi」と「離れ家モード2」を搭載。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台の親機(ルーター)に6台以下の子機(中継器)の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。イーサネットバックホール(※)に対応。せっかくMesh接続をしても、親機と子機の間に障害物(各部屋の壁など)が多く通信が不安定になってしまう場合もあります。そんな場合は、部屋のLAN端子(マルチメディアコンセント)を活用した有線接続により、壁などの障害物によるWi-Fiの不安定さを回避し、安定した通信環境を実現できます。 。※親機と子機を有線LANケーブルで接続することによりMeshを構成する方式です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供します。 ※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。 。ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。 。※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。 。便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。 。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。 。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●各種取得規格:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE●自動ファームウェア更新:対応●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器●電源コネクター:DCジャック●搭載モード:【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●無線伝送速度[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps●無線伝送速度[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps●無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps●無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM●有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠●有線設定(LAN):DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●有線伝送速度(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps●有線伝送速度(WAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbpsセット内容ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚材質プラスチック色ブラック質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)幅約36×奥行約128×高さ約150 ※突起部、スタンド部除く消費電力(W)12.7(最大)対応OS備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Android)Android 16/15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows)Windows 11/10チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz設定方式WPS対応機能MU-MIMO:対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、(注釈)※1:IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2:IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、無線:EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間アンテナ本数:内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)伝送速度(Mbps)1000、100、10伝送方法IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11aUSBポートなし接続台数推奨36台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
WiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi7 11be/11ax 2882+688Mbps IPv6 (IPoE) 有線 2.5Gbps 中継器モード
エレコム¥10,980税込¥12,0781個欠品中Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(Cat5e、約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー(最大253台)/DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【無線セキュリティ】WPA2 Personal(AES)/WPA3 Personal(AES)/WPA2/WPA3 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約765(本体のみ)規格【有線】IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠消費電力(W)13.2(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合がありますチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%設定方式WPS対応対応【ハードウェアNAT】対応、【ペアレンタルコントロール】対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×160.0×215.0 ※突起部除く機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能その他の機能MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート/LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモードオートモード・AP(アクセスポイント)モード・中継器モード取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEアンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11be】5GHz帯:最大2882・2.4GHz帯:最大688(※)※受信は最大574/送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合/最大688、【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大2402・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大1733・【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大400(※)※接続機器が256QAM通信対応の場合/最大400、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲ-ム機(ニンテンド-3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器伝送速度(有線WAN)2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10MbpsUSBポートなし接続台数推奨 40台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付
エレコム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約430最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクタ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
Wi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター
エレコム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷業務用パソコンに装着したままでも邪魔にならない、超小型サイズ!手軽にWi-Fi 6通信ができる11ax・USB2.0対応600Mbps小型無線LANアダプターです。用途業務用パソコンのUSBポートに装着することで、無線通信を実現するWi-Fi 6 USB2.0対応 600Mbps無線LANアダプターです。 。※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。 。業務用パソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約9mmです。装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイントと組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 。※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 。オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容製品本体1台、セットアップガイド1枚材質プラスチック色ブラック質量(g)約3備考MU-MIMO非対応消費電力(W)2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×20×8対応Windows 11/10周波数2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5730MHz機能ビームフォーミング対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)500動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)法規制EU RoHS指令準拠(10物質)保証期間3年間(【センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)【デリバリー】1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B))送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC、VCCI Class B、JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティWPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise-192bit/WPA3 Enterprise/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise伝送速度(Mbps)(理論値)【IEEE 802.11ax】最大600【IEEE 802.11ac】最大433【IEEE 802.11n】最大150【IEEE 802.11g】最大54【IEEE 802.11b】最大11【IEEE 802.11a】最大54 ※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。【USB】(理論値)USB2.0:480伝送方法IEEE 802.11ax:OFDMA、IEEE 802.11ac:OFDM、IEEE 802.11n:OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM各種認証EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)(※:Windows 11のみ対応)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSBUSB-AUSB規格USB2.0 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム¥5,898税込¥6,4881個当日出荷USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×34×8消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
WiFi 無線LAN 子機 USB 無線LANアダプタ 2880+2880+688Mbps Wi-Fi 7 11be/ax/ac/n/a/g/b 6GHz/5GHz/2.4GHz
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品セットアップガイド仕様【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合/WPS機能は使えません。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約30消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。対応対応(Rxビームフォーミングのみ)、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×28×14消費電流(mA)900(最大)その他の機能MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。インターフェース【USB】USB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40/10~90%(結露なきこと)送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC、VCCI Class B、JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)電源供給方式USBバスパワー伝送速度(Mbps)IEEE 802.11be:最大2880/IEEE 802.11ax:最大2402/IEEE 802.11ac:最大867/IEEE 802.11n:最大300/IEEE 802.11g:最大54/IEEE 802.11b:最大11/IEEE 802.11a:最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps・USB2.0:480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSB規格USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応
エレコム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷業務用パソコンに接続することでWi-Fi 7対応にアップグレードし、より高速で効率的なデータ通信が可能に!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避。高速通信可能な法人向けWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。用途業務用パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※アクセスポイント側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイント(※)と組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 ※該当するメーカー製品型番:WAB-BEシリーズ ※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品セットアップガイド仕様●EAP認証方式:EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise) ※WPA3 EnterpriseはWindows 11のみ対応●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(Windows 11のみ対応)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。適合サプリカント:Windows 11/10材質プラスチック色ブラック質量(g)約30外形寸法(mm)幅約88.0×奥行約28.0×高さ約14.0規格各種取得:TELEC、VCCI Class B、JATE消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Windows)Windows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC 5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。機能MU-MIMO:対応、その他無線:MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。、ビームフォーミング:対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)900(最大)インターフェースUSB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730、6GHz帯:5,925~6,425動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)伝送方法無線:IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDMRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps(理論値)、無線(理論値):IEEE 802.11be:最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbpsアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSBUSB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
PCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)
エレコム¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4