カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(3)
- 椿本チエイン(67)
- StarTech.com(63)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
- SMC(16)
- MH CONNECTORS(12)
- サンワサプライ(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- トライメイト(7)
- ATEN(5)
- サンワダイレクト(4)
- アイネックス(4)
- ラトックシステム(3)
- NEC三菱(2)
- NACHI(不二越)(2)
- LG(2)
- AMPHENOL(2)
- SIEMENS(2)
- EIZO(2)
- ブランドをもっと見る
「d-sub dp」の検索結果

DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックコネクタ形状【1】DisplayPort(TM)プラグ、【2】VGA(ミニD-Sub15pin)ポート適合機器DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック
エレコム¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック適合規格VGAコネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプコネクタ2D-sub15ピン![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。その他HDCP1.4対応色ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
タイプC変換アダプタ HDMI&VGA-TypeC 映像変換
エレコム¥6,198税込¥6,8181個当日出荷一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。) USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。 ※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 ※VGAは音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。 追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。) アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格HDCP1.4、DPCP1.0 (※HDMIのみ)ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブ特性なしケーブル太さ(mm)3.9対応解像度HDMI(4K×2K@30Hz)/VGA(1920×1200@60Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ





![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)

![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)