カテゴリ
- パソコン/周辺機器(35)
- 家電(11)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(22)
- 理研計器(1,856)
- オカムラ(岡村製作所)(620)
- HEADS(ヘッズ)(108)
- エスコ(91)
- パール金属(84)
- 福井クラフト(66)
- YAMAZEN(山善)(53)
- ホームテイスト(50)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- アートクリエーション(47)
- アイリスオーヤマ(45)
- サンワサプライ(43)
- 三菱電機(43)
- イワコー(43)
- フレーバーライフ(38)
- サンコウ(35)
- オーム電機(32)
- 萩原(31)
- ブランドをもっと見る
「d70w」の検索結果

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応
エレコム(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5
スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス
エレコム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 。2023年メーカー調べ 。LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体スイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック適合規格VCCI Class B入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置電源タイプACアダプター保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)PoE対応非対応
宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない
エレコム(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881冊(20シート)当日出荷下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。色ホワイト
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約44ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。 下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。材質MDF、スチール質量(kg)約1.6耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×260×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約460×260×70対応インチサイズ~27インチディスプレイ
スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC色ブラック耐荷重(g)250角度調節○
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4色ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約54コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) QuickCharge3.0 シガーチャージャー シガーソケット
エレコム(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約28コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickChage3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)5・9・12各種認証QuickCharge3.0定格出力電流それぞれ最大3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
タブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷好きな高さに伸縮可能!体勢に合わせてタブレットを見やすい位置に調節できる、フロア置きタブレット三脚スタンドです。目線の高さにタブレットを合わせられるので立ったまま操作がしやすく、作業をしながら動画の視聴が可能です。材質本体:ABS、スチール、シリコン色ブラック質量(g)約950耐荷重(kg)約1対応機種4.6インチ~12.9インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×70、三脚:約95×95×435(収納時/支柱固定ネジ含む/ホルダー含まず)角度調節○
電源タップ 延長コード 3個口 2P 小型 モバイル 持ち運び用 二重被ふく 125V
エレコム(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。持ち運びに便利な超小型3口タップです。コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグ仕様は2ピン式です。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVCスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×21※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。付属品スマホホルダー、収納ケース材質ABS、TPR、アルミニウム色ブラック質量(g)約608耐荷重(kg)約2.5対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約56×70×400(収納時)角度調節○
USB切替器 PC2台 ケーブル付属
エレコム(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×21×43対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ウインドスクリーン仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約110(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.2対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×70×170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×110×70アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ネックバントタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約36(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×70×110(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】153マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバントタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
USB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 C-Cケーブル付属
エレコム¥6,598税込¥7,2581個当日出荷MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。用途最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C - USB Type-Cケーブルのみ付属しています。付属外のケーブルをご使用の場合は、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル色スペースグレー、【ケーブル】ブラック質量(g)約98※ケーブル除く使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力70、PPS最大出力70使用地区日本定格出力電圧(V)5/9/12/15/20/20.6、PPS出力5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A
キーボックス 4桁 ダイヤル式 暗証番号設定可 鍵収納・受け渡し用 カードキー収納可
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。カードキーの収納も可能なサイズです。用途鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックスです。 。キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックで、任意の暗証番号に設定できます。 。高温、多湿、雨ざらしになる場所でのご利用はお控えください。本製品は、防水仕様ではありません。 。スキミング防止効果はありません。ご了承ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容セキュリティキーボックス材質本体:アルミ合金+ABS、U字フック部:PVC+鉄質量(g)470種類セキュリティキーボックス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×44×約174つる径(Φmm)約9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×30×90(ダイヤルロック機構は含みません)ツル幅(mm)約58
CD/DVDファスナーケース
エレコム(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本棚や机周りに縦置きもできる自立タイプ。 大量のCD/DVDをコンパクトに収納できるファスナーケース。 便利なハンドル付き。 不意の飛び出しを防ぐストッパー付き。 ケースを大きく開くことができるフルオープンファスナーを採用。付属品タイトルカードx2枚その他自立形状(縦置きのみ自立)、ハンドル付き材質本体:PP・PVC、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム色ブラック入数1
プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷コンパクトに持ち運びが可能!3段階に高さ調節ができる、伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。機器をしっかり固定できるバンド2本と、分解したスタンドを収納できるケースが付属。出張やイベントでの長時間の使用など、さまざまなシーンで活躍します。用途伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。 。卓上からでも床からでも投影が可能。自宅の壁や出張先での会議など、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。 。分解して、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。 。丈夫な天板で、約6kgのプロジェクターを長時間使用することが可能。イベントなどでの使用におすすめです。 。三脚とポールをつなぎ合わせ、約650mm~約1600mmまでの高さに調節が可能。(地面から天板までの高さ)移動先でのスクリーンとの距離など、さまざまな環境に対応します。 。幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコンに対応します。 。※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 。固定バンド2本が付属しており、天板に機器を固定できます。付属品固定バンド×2、収納ケース材質ABS、アルミニウム、スチール質量(kg)約2色ブラック耐荷重(kg)約6対応機種幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコン ※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板:約385×285、三脚:約70×70×435(収納時)角度調節×
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 スリム テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スリムに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。用途スリムに収納できる薄型の折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ウインドスクリーン仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約41(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.2対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×160(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約125×70×30アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(20シート)当日出荷から翌々日出荷文字やイラストがきれいに印刷できるハイグレ-ド紙タイプのさくさくラベルシリ-ズです。宛名ラベルや分類ラベルをきれいに印刷できます。色ホワイト
電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 USB付 (コンセント×3 USB A×2) 雷ガード ほこり防止シャッター
エレコム(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷机や棚に挟んで使えるクリップ式のUSB付き電源タップです。AC差込口3口とUSB-Aポート2口を備え、スマホ充電や小型家電の使用に便利です。デスク、ダイニングテーブル、ベッドサイドなど必要な場所に一時的にコンセントを設置でき、床置き配線を減らしてすっきり整理。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。ほこり防止シャッター、雷ガード、二重被覆コード付きです。用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅スイッチ×定格【AC側】14A・125V・合計1400Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×149×70 ※コード部分およびプラグ部分を除く定格出力【USB側(1ポート使用時)】12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】○(USBポートのみ)、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○(Φ10mm)、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×2定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)0.5A MAX雷ガード○埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm スイングコネクタ
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Surface(TM)やWindows(R)タブレットやノートPCに使いやすいUSB2.0対応4ポートUSBハブ。バスパワー式で電源不要、マウス、キーボード、カードリーダー、USBメモリなどの周辺機器を手軽にまとめて接続できます。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。180°回転可能でケーブルの取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。質量(g)約34最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計400以内(各ポート100未満)
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg 。※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 。機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 。※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール幅(mm)118色ブラック高さ(mm)129質量(g)約640奥行(mm)70耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
モニターアーム 補強プレート クランプ式 グロメット式対応 滑り止めシート付 デスク保護 ディスプレイ
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。セット内容大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1材質スチール、EVA色ブラック質量(g)約689寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大プレート)約190×153.5×15、(小プレート)約120×70×2.5
電源タップ コンセント 1個口 2P 雷ガード 個別スイッチ付 分配タップ
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。下面に差し込み口が1口あります。雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)約61スイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター×
スマホ タブレットスタンド 卓上 折り畳み 角度調節可 【4.6~8.3インチ各種 Nintendo Switch 対応】
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。端末と接する台座やアーム部分、底面の設計にこだわり、安定性を高めています。端末を設置したまま操作してもグラつきにくい仕様です。アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節可能。約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるのでスタイリッシュなデザインです。持ち運びや収納も便利です。用途広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。 。安定性を高めるために、端末と接する台座の面積を広く確保し、アーム部分を太くしています。さらに底面に鉄板を内蔵して重心を下にすることで、スタンド全体の傾きを防止します。 。台座とホルダー部の端末設置面、底面にはシリコン製の滑り止めが付いています。 。アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節できます。 。ホルダー部は約1.8cmの幅があり、ケースを付けたままでも設置できます。 。ホルダー部の中央が空いているので、充電ケーブルなどを接続したまま使用できます。 。約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるので、持ち運びや収納に便利です。 。約4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:ABS、シリコン色ホワイト質量(g)約200対応機種約4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット(W約195.4mm×D約6.3mm×H約134.8mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約70×18×118角度調節○
スマホ 冷却 小型パッド 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約60分 熱吸収最大約-7.6℃
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙色ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
ドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ドライヤー時間を快適に!リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。使うときだけ簡単に設置でき、両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。用途リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。クランプは回すだけで固定できるため、使うときだけ簡単に設置できます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置を好きな高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。クランプの内側にシリコンが付いているため、滑りにくく天板を傷つけにくいです。材質スチール、ステンレス、PVC、ABS、EVA、シリコン色ホワイト質量(g)310奥行(mm)【クランプ】45適合板厚(mm)【クランプ】65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【クランプ部】約55×82×137(収納時)対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)アーム長さ(mm)約480総耐荷重(kg)約0.6
電源タップ コンセント 2個口 2P 小型 雷ガード 個別スイッチ付 トリプルタップ 分配タップ
エレコム(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)約60スイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数2個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター×
ワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m
エレコム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小さなボディで3つのデバイスを一気に充電。iPhone・AirPods・Apple Watchを1台でまとめて充電できる、ワイヤレス充電器です。角の取れた丸みのあるキューブ形状でどんな環境にも溶け込み、デスクをすっきり見せられます。対応するiPhoneをマグネットで固定&高速充電できるQi2規格対応。さらにApple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。用途iPhone・AirPods・Apple Watchを1台でまとめて充電できる、ワイヤレス充電器です。コンパクトなキューブ形状で、デスクまわりの充電アイテムをこれ1つにまとめられます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。対応するiPhoneを15Wでの高速充電が可能。充電部にマグネットでぴったり固定できます。スマートフォンが振動してもズレないため、「気づいたら充電器が外れていた」という心配がありません。 。iPhone充電部は柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。Apple Watchは載せるだけで充電が可能。Apple Watch Series 7を含む対応機種で急速充電が可能です。 。フロントのAirPods充電部で、対応するAirPods/AirPods Proをワイヤレス充電できます。 。iPhone充電部、Apple Watch充電モジュールは折りたたんで収納できます。角の取れた丸みのあるキューブ形状で、どんな環境にも溶け込むデザインです。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同系色の、長さ約1.5mのケーブルを同梱。USB Type-C(TM)ポートに接続して充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルその他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。質量(g)約280出力(W)Qi2:5/7.5/15、AirPods向けQi:5、Apple atch:高速充電対応使用温度範囲(℃)0~30ケーブル長(m)約1.5対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、AirPods向けQi部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ(2024年10月現在)、Apple Watch充電部:Apple Watchシリーズ入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×79(ケーブル除く)LED色製品通電時:常時青点灯保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM) ポート対象地域日本使用環境湿度(%)30~80各種認証Qi2(MPP/BPP)/Made for Apple Watch認証
スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。セット内容ケース本体×1材質本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(参考収納)約150~170×70~80×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約70~80×12×150~170
テレビ裏 モニタ裏 収納 ホルダー HDD ケーブル 配線 ブラック VESA規格対応 隙間収納
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄型テレビ・モニタ裏のデッドスペースを収納スペースに!VESA規格対応で簡単に設置可能、HDDの収納に最適なTV裏HDD収納ホルダー。付属品M4ナベネジ×4、M6六角ネジ×2、M4ワッシャー×2、M6ワッシャー×2、M6六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール色ブラック質量(g)約235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30(最大70)×130総耐荷重(kg)1.2ディスプレイサイズ(目安)VESA規格対応TV(画面サイズ不問)
USBハブ USB3.1(Gen1) 5Gbps 4ポート バスパワー Type-C 変換アダプタ付 超薄型 ケーブル長 10cm 高速転送
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。超薄型設計の4ポートタイプで、ノートPCやタブレットでマウス、キーボード、USBメモリ、プリンターを高速接続できます。用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のパソコン・機器であれば、USB2.0の10倍の速度での高速データ転送が可能です。 。USBハブ本体への給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。デスク周りでの使用時や収納時にかさばらない、高さ約11mmの超薄型設計です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約34備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×35×11(ケーブル含まず)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約10※コネクター含まず供給電流(mA)USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB 5Gbpsスーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 1ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約27コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)の規格内(18W)で充電可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)緑色ポートは5/9/12 黒色ポートは5各種認証QuickCharge3.0定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
USB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。用途最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ミッドナイト質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V/20.6V、PPS出力5V~21V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力70・PPS最大出力70使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A
スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。端末と接する台座やアーム部分、底面の設計にこだわり、安定性を高めています。端末を設置したまま操作してもグラつきにくい仕様です。アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節可能。約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるのでスタイリッシュなデザインです。持ち運びや収納も便利です。用途広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。 。安定性を高めるために、端末と接する台座の面積を広く確保し、アーム部分を太くしています。さらに底面に鉄板を内蔵して重心を下にすることで、スタンド全体の傾きを防止します。 。台座とホルダー部の端末設置面、底面にはシリコン製の滑り止めが付いています。 。アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節できます。 。ホルダー部は約1.8cmの幅があり、ケースを付けたままでも設置できます。 。ホルダー部の中央が空いているので、充電ケーブルなどを接続したまま使用できます。 。約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるので、持ち運びや収納に便利です。 。約4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:ABS、シリコン色ブラック質量(g)約200対応機種約4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット(W約195.4mm×D約6.3mm×H約134.8mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約70×18×118角度調節○
ビデオバー カメラ・スピーカー・マイク一体型 WEB会議システム スタンド リモコン レンズ保護カバー付属
エレコム¥72,980税込¥80,2781個当日出荷ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ仕様【動作表示ランプ】あり(ミュート時に赤色点灯)、【マイク・収音範囲】正面約6m※メーカー検証環境による、【使用推奨人数】4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による色【カメラ本体】グレー質量(g)【カメラ本体】約483※ケーブル、スタンドを除く備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。定格電圧(V)AC12最大出力(W)5(実用)ケーブル長(m)【カメラ本体】約2.1方式【内蔵マイク】MEMS対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約340×70×55※スタンドを除く有効画素数約410万画素周波数特性150Hz~20000Hzマイクロフォン部MEMSインピーダンス4Ωインターフェース【カメラ本体】USB Type-Cポート・AC電源ポート動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃/~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境保存温度/湿度:-10℃~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと)スピーカーダイナミック密閉型スピーカーユニットΦ約45mm撮像素子1/3型 CMOSセンサー撮影距離(m)0.32~無限遠フォーカス固定フォーカスF値【レンズ】F2.2指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【動画】H.264最大4640×1456/30fps・MJPG最大3520×1104/30fps・YUY2最大640×480/30fpsフレームレート最大30fps画角【撮影】水平180度(133度のレンズを2個使用)マイクミュートあり角度調節【カメラ】上下15度(カメラレンズ部可動)
電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付
エレコム¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ハンディ掃除機としても使える!コンパクト設計ながら、ハイパワーな風量で玄関まわりのゴミなどを吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープ。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。風量はスライド操作で無段階に調整できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様吸引力:約800Pa~約1,400Pa ※満充電の場合 ※メーカー基準によるセット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、クリーナーノズル、ブラシ付きノズル、大口径噴射ノズル、エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約280(ノズル除く)外形寸法(mm)W約70×D約40×H約140(ノズル除く)風速(m/s)約20~約55 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約140 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(4,000mAh×2本)回転数約62,300rpm~約125,500rpmバッテリー容量(Ah)8保証期間1年間風量調整無段階充電時間(時間)約3 ※使用環境によって変化します。作動音(dB)約55~約80
ドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ドライヤー時間を快適に!リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。ソファーなどに座りながら使用できるので、腕を上げ続ける負担が少なく、頭頂から毛先までムラなく乾かせます。両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。用途リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。机のない場所でも設置でき、座った状態で頭頂からしっかり乾かせます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置をお好みの高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。スタンドの底面にクッションが付いているため、滑りにくく床を傷つけにくいです。材質スチール、ABS、PET、EVA全長(mm)【支柱部】約1200質量(kg)2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【台座】約195×325×26(支柱固定ネジ含む)対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)アーム長さ(mm)約280総耐荷重(kg)約0.8