カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • CKD(3)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • ベロス(1)
  • カシムラ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • KEIYO(1)
  • recolte(レコルト)(1)
  • はくでん(1)
  • Electro Harmonix(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-1-bk」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nintendo Switch 2 ドック用 冷却ファンスタンド 本体発熱対策 無段階風量調節 USB給電 すべり止め付き エレコム

    Nintendo Switch 2 ドック用 冷却ファンスタンド 本体発熱対策 無段階風量調節 USB給電 すべり止め付き

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    NINTENDO SWITCH(TM) 2 をドックごと冷却し、テレビモード中の機器本体の発熱を抑える冷却ファンスタンドです。スタンドは置きたい場所に合わせて、縦置き、横置き(4段階角度調節)が選べて、テレビ台の棚にもすっきり収まります。
    用途NINTENDO SWITCH(TM) 2 をドックごと冷却し、テレビモード中の機器本体の発熱を抑える冷却ファンスタンドです。 。本体底面に設置された送風ファンにより、ドック底面から風を送ることで熱を効率よく排出します。 。縦置き、横置き(4段階角度調節)が可能。横置きは、最低高さ約10cmでテレビ台の棚にもすっきり収まります。 。※横置きの際は、水平状態では使用できません。必ず角度を付けた状態でご使用ください。 。機器本体がズレて動くのを防止する、すべり止めゴムが付いています。 。風量を無段階で調節できる風量調節スイッチが付いています。 。ドックのUSBポートに接続するだけのUSB電源タイプなので、使用場所を選びません。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB A - USB Type-Cケーブル(0.15m)材質ABS、シリコンブラック外形寸法(mm)幅約215×奥行約85×高さ約127電源USB Type-C(TM)(5V/1A以上) ※NINTENDO SWITCH(TM) 2のドック側面のUSBポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。定格電圧(V)DC5対応機種NINTENDO SWITCH(TM) 2機能風力切り替え:無段階消費電流(mA)最大900保証期間1年間ファン1
関連キーワード
AV家電カテゴリ