カテゴリ

  • カー用品(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • omron(オムロン)(284)
  • サンワサプライ(104)
  • IDEC(和泉電気)(102)
  • オーム電機(96)
  • 三菱電機(86)
  • ParkerTAIYO(77)
  • カシムラ(72)
  • ATEN(64)
  • 渡辺電機工業(44)
  • Aratas(旧:omron)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • ELPA(40)
  • RS PRO(40)
  • 多摩電子(39)
  • コーセル(34)
  • OWLTECH(オウルテック)(29)
  • StarTech.com(29)
  • グリーンハウス(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v 2a」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
    その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 車載充電器 2ポート 4.8A スマホ エレコム

    車載充電器 2ポート 4.8A スマホ

    エレコム
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。 自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。 USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。
    その他接続機器自動認識 革シボデザイン色ブラック質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケットLED色ブルー保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大出力4.8Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
    その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約24コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大4.8A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラック エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラック

    エレコム
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
    その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 電源タップ 延長コード 2個口 USB付 (コンセント×2 USB A×4) 1.5m ほこり防止シャッター USBタップ エレコム

    電源タップ 延長コード 2個口 USB付 (コンセント×2 USB A×4) 1.5m ほこり防止シャッター USBタップ

    エレコム
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    1.5mコード付きのUSB電源タップです。AC差込口2口とUSB-Aポート4口を搭載し、スマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど複数機器の同時充電に便利です。デスク周りやベッドサイドの配線をすっきり整理でき、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング仕様で家庭やオフィスでも使いやすいタップです。
    付属品取扱説明書質量(g)約240スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数2口コード長さ(m)1.5定格出力電流(A)【AC】14対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12)フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB Aポート×4定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
  • カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
    質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
  • 電源タップ 延長コード 2個口 2P USB付 (コンセント×2 USB A×4 合計3.4A) ほこり防止シャッター USBタップ エレコム

    電源タップ 延長コード 2個口 2P USB付 (コンセント×2 USB A×4 合計3.4A) ほこり防止シャッター USBタップ

    エレコム
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷
    ケーブル付きのモバイルUSBタップです。AC差込口2口とUSB-Aポート4口を備え、スマホ、タブレット、USB照明、モバイルバッテリーなどをまとめて充電できます。コンセントから離れた机上やベッドサイドでも使いやすく、旅行・出張にも便利。ほこり防止シャッター、スイングプラグ、トラッキング防止プラグ付きです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
  • 電源タップ 2個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×2 合計2.4A) ほこり防止シャッター 横向き 直差し USBタップ エレコム

    電源タップ 2個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×2 合計2.4A) ほこり防止シャッター 横向き 直差し USBタップ

    エレコム
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    直挿し・横差しタイプのモバイルUSBタップです。AC差込口2口とUSB-Aポート2口を備え、スマホやタブレット、パソコン周辺機器を同時に接続できます。壁コンセントを有効活用しやすく、デスク周りやベッドサイドのコンセント不足を解消。ほこり防止シャッター、耐熱性ユリア樹脂、絶縁キャップ付きで毎日の充電に便利です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂質量(g)約80スイッチ×定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コネクタ形状USB Aメス×2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31コード×プラグ2ピン・固定式プラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
  • 電源タップ 2個口 USB付 (コンセント×2 USB A×3) ほこり防止シャッター USBタップ エレコム

    電源タップ 2個口 USB付 (コンセント×2 USB A×3) ほこり防止シャッター USBタップ

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    コンセント直結タイプのUSB付き電源タップです。AC差込口2口と、合計最大2.4A出力のUSB-Aポート3口を備え、スマホやタブレット、ワイヤレスイヤホンをACアダプタなしで充電できます。横型設計で壁コンセントを使いやすく、ほこり防止シャッターや耐トラッキングにも配慮した、デスク周りやベッドサイドに便利なOAタップです。
    対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能色ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコム

    WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約9出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック

    エレコム
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
    その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約24コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • カーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど3台を同時に車で充電できる車載充電器。
    その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約31コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×3定格入力電圧(V)DC12/24対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから2ポート合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×44(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20 (200m単位で変動)、黒色ポートは5各種認証QuickCharge3.0定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能色ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム

    車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
    付属品無しその他おまかせ充電機能色ブラック質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32※突起部含まず発光色青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポートはDC5/9、USB-AポートはDC5定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートは3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB-Aポートは2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 電源タップ 2個口 2P USB付 (コンセント×2 USB A×3 合計2.4A) ほこり防止シャッター 横向き 直差し USBタップ エレコム

    電源タップ 2個口 2P USB付 (コンセント×2 USB A×3 合計2.4A) ほこり防止シャッター 横向き 直差し USBタップ

    エレコム
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    AC差込口2口とUSB-Aポート3口を搭載した直挿しモバイルUSBタップです。スマホ、タブレット、イヤホン、モバイルバッテリーなどをACアダプターなしで充電できます。横差し設計でコンセント周りを使いやすく、デスクや寝室、旅行先でも活躍。ほこり防止シャッター、トラッキング防止プラグ、おまかせ充電対応で安心して使えます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂質量(g)約85スイッチ×定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コネクタ形状USB Aメス×3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31コード×プラグ2ピン・固定式プラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
    付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】MEMS型色ブラック質量(g)約153外形寸法(mm)約165×約70×約175出力Bluetooth power class2電源DC5V対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約3.5連続再生時間約35時間(最大)指向性【マイク】無指向性各種認証TELECドライバーユニット(Φmm)約36変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式両耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ヘッドセット再生時間(時間)【連続最大】約35通話時間(時間)約33(連続最大)連続待受時間約200時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○連続通話時間(時間)最大約33対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書質量(g)約29定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型

    エレコム
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
    付属品充電ケース、USB充電ケーブル仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約1.5ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)連続待受時間最大約70時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル

    エレコム
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    翌々日出荷
    最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
  • ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB エレコム

    ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
    その他総務省指定:第AC-20017号色ブラック質量(g)約81 ※ケーブル含むケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間3年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証電源供給方式バスパワー動作温度範囲(℃)0~40
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電

    エレコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、トレンドのくすみカラーが「ピンク」「ネイビー」の4色展開です。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • 車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m エレコム

    車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
    付属品無しその他ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5/9ケーブル長(cm)約150定格出力電流5V時3A/9V時2Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m エレコム

    車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m

    エレコム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 USB-IFのPower Delivery規格正規認証品で、12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
    付属品無しその他USB-IF正規認証品、充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約49コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)からUSB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず )発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5/9ケーブル長(cm)約150定格出力電流5V時3A/9V時2Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック

    エレコム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。 USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
    質量(g)約13出力Bluetooth power class2通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(充電用)充電時間(時間)約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
  • 電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ エレコム

    電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ

    エレコム
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    60cmコード付きのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート4口を搭載し、スマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど複数のUSB機器をまとめて充電できます。コンセントから少し離れた場所でも使いやすく、旅行、出張、デスク周りの充電環境に便利。スイングプラグ、二重被覆コード、絶縁キャップ付きで安全性にも配慮しています。
    材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コード長さ(cm)約60定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ エレコム

    Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ

    エレコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
    付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台色【筐体】ブラック質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    付属品充電台、USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、ウィンドスクリーン仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型色ブラック質量(g)約55(ヘッドセット)、約185(充電台)電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×165(ヘッドセット)、約80×31×73(充電台)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約25指向性【マイク】単一指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19連続待受時間約205時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b

    エレコム
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
    用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
  • 4.8A 巻取りDC充電器 Lightning エレコム

    4.8A 巻取りDC充電器 Lightning

    エレコム
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
    その他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約69コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック エレコム

    HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック

    エレコム
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。 USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    材質メタル質量(g)約140(本体)ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)定格【ACアダプタ】DC 5V/2A[ ケーブル長約1.45m(コネクター含まず)]適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・電源:Micro-Bコネクター(メス)入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×64×15.9対応【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096x2160)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)、【許容ケーブル長(USB Type-C)】USB認証取得済の10Gbps以上の伝送に対応した1m以内のUSB Type-C(TM)ケーブル対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bパッケージ紙箱
  • Bluetooth5.0 オーディオトランスミッター レシーバー Φ3.5mmデュアルジャック 送信機 受信機 エレコム

    Bluetooth5.0 オーディオトランスミッター レシーバー Φ3.5mmデュアルジャック 送信機 受信機

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。 2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。 充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。 送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。 イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。 持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。 付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。 送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。 受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。 連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。 簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、オーディオ延長ケーブル仕様【最大登録可能台数】8台その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。色ブラック質量(g)約22出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×15×46通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約24※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP
  • シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A エレコム

    シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A

    エレコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
    質量(g)約42コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き 耳栓タイプ FASTMUSIC 9.0mmドライバ エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き 耳栓タイプ FASTMUSIC 9.0mmドライバ

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
    付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】1台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)約12外形寸法(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず)出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.0連続待受時間最大約90時間対応コーデック【A2DP】SBC連続通話時間(時間)最大約4.5対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • ICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB エレコム

    ICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。 使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。 カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
    付属品延長ケーブル(約15cm)×1色ブラック質量(g)約11対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Monterey(12.0)、macOS Big Sur(11.0)、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。コネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×59.1×12.8消費電流(mA)100/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC7816インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間1年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、医師資格証(HPKIカード)電源供給方式バスパワ-動作温度範囲(℃)0~40
  • HDMI分配器 2/4/8ポート 出力 入力×1 4K 60P 対応 スプリッター エレコム

    HDMI分配器 2/4/8ポート 出力 入力×1 4K 60P 対応 スプリッター

    エレコム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を2台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
    最大解像度4K60Hz(4096×2160)付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部材質メタル質量(g)約302(本体)ポート数入力:1、出力:2定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A適合規格VCCIクラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2・電源:Micro-Bコネクター×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×92.5×25対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bカスケード接続数2段まで
  • HDMI切替器 2~5ポート 入力 出力×1 PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコム

    HDMI切替器 2~5ポート 入力 出力×1 PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き

    エレコム
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター×1 個、保証規定材質メタル質量(g)約106(本体)ポート数入力:2 出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V 1A適合規格VCCI クラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0b
  • Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ エレコム

    Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ

    エレコム
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
    付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書質量(g)約13出力Bluetooth Power Class2通信方式Bluetooth標準規格 Version5充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)