カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • 渡辺電機工業(180)
  • SMC(30)
  • サンワサプライ(27)
  • StarTech.com(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • RS PRO(14)
  • グリーンハウス(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • Vodaview(8)
  • SONY(ソニー)(6)
  • イワブチ(6)
  • オーム電機(5)
  • FSC(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • イマオコーポレーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhd」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム

    変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m

    エレコム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
    その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
  • D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコム

    D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換

    エレコム(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
    仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線信号方式VGAねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • 延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック エレコム

    延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。コネクタ1HDMI(タイプA)メスコネクタ2HDMI(タイプA)メスHDCP対応非対応
  • HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長 エレコム

    HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長

    エレコム
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。
    電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI接続台数1
  • HDMI アダプタ 延長 金メッキ 4K 60p スリムタイプ EU RoHS指令準拠 エレコム

    HDMI アダプタ 延長 金メッキ 4K 60p スリムタイプ EU RoHS指令準拠

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。プラグ金メッキパッケージブリスター+台紙HDCP対応非対応
  • HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付 エレコム

    HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付

    エレコム(1件のレビュー)
    10,090税込11,099
    1個
    当日出荷
    映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
    付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
  • HDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) エレコム

    HDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz)

    エレコム
    639税込703
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。 。接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。 。本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。 。本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途HDMIケーブルをご用意ください。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 。映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠コネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等プラグ金メッキピン・金メッキコネクター伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカー
  • PC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付 エレコム

    PC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付

    エレコム(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
    最大接続台数【パソコン】2台仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)約410※ケーブルを含む切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-HDMIコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応OSディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(~SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(~SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機、macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78.4×62.4×23.5対応機種PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)、USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス、HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。最大消費電力(W)2.65インターフェース【パソコン側】HDMIタイプA(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】HDMIタイプA(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)・4:3解像度/1600×1200(UXGA)保証期間1年間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)300(合計1500mW)
  • HDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付 エレコム

    HDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付

    エレコム
    10,090税込11,099
    1個
    当日出荷
    映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
    付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス・アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
  • HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック エレコム

    HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでデジタルカメラに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Micro端子(タイプD)を持つデジタルカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • HDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ エレコム

    HDMI変換アダプタ 【Mini HDMI(タイプC)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI タブレット デジタルビデオカメラ 3重シールドケーブル 10cm ブラック エレコム

    HDMI変換ケーブル miniHDMI-HDMI タブレット デジタルビデオカメラ 3重シールドケーブル 10cm ブラック

    エレコム
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットやデジタルビデオカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI mini(タイプC)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI mini(タイプC)オス:HDMI mini端子搭載のスマートフォン・タブレット等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5コネクタ2HDMI mini(タイプC)オスHDCP対応非対応
  • HDMI変換アダプタ 【Micro HDMI(タイプD)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ エレコム

    HDMI変換アダプタ 【Micro HDMI(タイプD)オス - HDMI(タイプA)メス】 4K 60P スリムコネクタ

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMIをHDMI Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Micro端子(タイプD)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Micro(タイプD)プラグ対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)プラグ:HDMI Micro端子搭載のビデオカメラ等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • 変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック エレコム

    変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック

    エレコム
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    HDMIコネクターを搭載したカメラやゲーム機等の映像をパソコンに取り込むことができるHDMIキャプチャーです。 USB Type-C(TM)コネクターをUSB-Aコネクターに変換できるアダプターが付いており、様々なパソコンに接続することが出来ます。
    ケーブル長(m)約0.12※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクターオスまたはUSB-Aコネクターオス-HDMI(Type-A)コネクターメスブラック対応機種HDMIコネクター側:HDMIパススルー機能に対応したカメラやゲーム機等 USBコネクター側:USB Type-C(TM)コネクターまたはUSB-Aコネクターを搭載したパソコンおよびUSB Type-C(TM)コネクターを搭載のUVC対応iPad(iPadOS17.0以降)対応解像度入力解像度:最大4K(3840×2160)/30Hz 出力解像度:FullHD(1920×1080)/30Hzシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4プラグシェル:ニッケル、ピン:金メッキアダプター型式アクティブ変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス) エレコム

    mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス)

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。
    用途HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。 。ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。ケーブルの長さは約20cmです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックケーブル長(m)約0.2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスーパースリム
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    HDMI L字型アダプター(右向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、右向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(右向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 右向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    HDMI L字型アダプター(下向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、下向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(下向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 下向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    HDMI L字型アダプター(左向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、左向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(左向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 左向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable

    エレコム
    639税込703
    1個
    当日出荷
    最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
    用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) エレコム

    HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン)

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
    用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダード
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 HDMI SD microSD】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 HDMI SD microSD】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。
    その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1転送速度(Gbps)最大5
  • TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコム

    TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】

    エレコム(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
    用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を2ポート搭載しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。持ち運びしやすいスリムタイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
  • HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム エレコム

    HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスリム
  • HDMIケーブル 4K対応 プレミアム スリム RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 プレミアム スリム RoHS ブラック

    エレコム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 すっきり配線できるスリムケーブル、干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 直径4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズと比較。 小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプスリム
  • HDMIケーブル 細い プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル 細い プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム
    819税込901
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。。DH-HDPSシリーズと比較。 。小型コネクター採用により配線時の省スペース化が図れます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスリム
  • HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック

    エレコム
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックプラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18
  • Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム

    Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプター。Wi-Fi電波の届きにくい通信環境を改善。有線LAN接続に対応。 Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプターです。 本製品を使うことによりFire TV Stick(第2世代以降)/Fire TV Stick 4Kをテレビの裏から離れた場所に設置できます。 テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズ設計です。 テレビ裏の形状に関わらず、またテレビからのノイズや放熱を避けた場所でFire TV Stickをご利用いただけます。 テレビ裏と比べてWi-Fi電波を受信しやすくなり、通信環境が改善されるのでスムーズな動画視聴が可能です。(すべての環境において、電波受信の改善やスムーズな動画視聴を保証するものではありません) 本製品に搭載した有線LANポートをご利用いただくことで、有線LANのネットワーク接続が可能です。(10Base-T/100Base-Tx) HDMIケーブル(別売り)は、取り回しのしやすいエレコム製PremiumHDMIケーブル (DH-HDP14ESシリーズ・DH-HDP14EYシリーズ)がお勧めです。
    付属品保証規定コネクタ形状天面:HDMIプラグ(タイプA・19ピン、Fire TV Stick接続用)、電源ケーブル:Micro-Bプラグ(Fire TV Stick接続用)/背面:HDMIポート(タイプA・19ピン、映像機器接続用)、LANポート(RJ45 10Base-T/100base-Tx)、電源:Micro-Bポート(Fire TV Stick付属のMicro-Bケーブル接続用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×26.5保証期間6カ月間対応機械【映像出力機器】Fire TV Stick(第2世代以降)・Fire TV Stick 4K(全世代)・Fire TV Stick 4K Max(全世代) ※2023年11月時点