カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- DJI(24)
- ZHIYUN(1)
- PGYTECH(1)
「dji osmo mobile」の検索結果

Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS質量(g)三脚:約175対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)使用電池CR1220保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 4.2 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト ホットシュー付
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。セット内容三脚(ホルダー一体)、取扱説明書材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス色ブラック質量(g)約165外形寸法(mm)約Φ30×H200※突起部除く対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm地上高さ(mm)約230~840