カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
「dpa-ss11bk」の検索結果

モニターアーム 【17~49インチ 耐荷重約2kg~約20kg】 シングル1画面 ショート ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸
エレコム¥13,980税込¥15,3781個当日出荷モニターアーム 【17~49インチ 耐荷重約2kg~約20kg】 取り付けブラケット付属 シングル1画面 ショート ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸用途■17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 ■天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.6色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×132×575固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50