カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dst-030bpbk」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングステーション ハブ 3in1 【USB-A Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz コンパクト エレコムドッキングステーション ハブ 3in1 【USB-A Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 60Hz コンパクトエレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
USB Type-C(TM)搭載ノートPCのポート不足を解消する3in1ドッキングステーションです。HDMI(R)による外部モニター出力、USB-A機器の接続、USB Power Delivery対応の給電をケーブル1本でまとめられます。充電とデータ転送を使い分けられるUSB Type-C(TM)ポートを搭載。HDMI(R)ポートは4K/60Hz出力に対応し、高精細な映像を快適に楽しめます。コンパクトで持ち運びやすく、出張や会議室、テレワーク時の映像出力やデスク周りの配線整理に便利です。
用途USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、コンパクトながら高精細な映像出力・大容量データの高速転送・USB Power Delivery対応充電を叶える、3ポート搭載のドッキングステーションです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの高速転送ができます。 。USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。USB-Aポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。データ通信専用です。 。充電・データ転送両対応のUSB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wでパソコンやタブレットなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。製品本体にて8Wを消費するため、最大入力100W/最大出力92Wとなります。92Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。電力供給とデータ通信は同時にできません。 。USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。 。高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴を大画面で楽しめます。 。本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。カードより小さいコンパクトサイズでバッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。 。ケーブル長は約0.2mで、取り回しやすい余裕がありつつも邪魔にならない、ちょうどいい長さです。 。データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。 。AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。質量(g)30備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)59×40×14 ※ケーブル含まず電源バスパワーケーブル長(m)0.2 ※コネクター含まず対応OSWindows 11/10、iPadOS 26、macOS Tahoe 26使用湿度範囲30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間USBポートUSB Power Delivery電力供給またはデータ通信映像出力HDMI(R)(タイプA 19ピン)ポート×1<対応解像度コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)ポート
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ