カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(11)
- StarTech.com(9)
- JAPANNEXT(9)
- LG(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- RS PRO(4)
- サンワサプライ(3)
- アイネックス(2)
- オーム電機(1)
- ロジテック(1)
- プリンストン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- EIZO(1)
- サンワダイレクト(1)
- SPARKFUN(1)
- Philips(1)
- ブランドをもっと見る
「dvi type-c」の検索結果
特価

USB Type-C - DVI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to DVI-D プラグ ) 1920×1080 60Hz
エレコム¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDVI(DVI-D 24pin)プラグに変換するケーブルです。DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。用途DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DVI(DVI-D 24pin)プラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力には対応していません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ
タイプC変換アダプタ DVI-TypeC 映像変換 15cm ブラック
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24ピン)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DVI映像変換アダプタです。 ※DVI(DVI-D 24ピン)からUSB Type-Cへの変換はできません。 ※音声入力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-DVIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等ケーブル太さ(mm)5対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ
Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。色ブラック出力VGAケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずコネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等入力USB Type-Cプラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールド特性なしケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz
エレコム¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)プラグに変換するケーブルです。DisplayPortポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2DisplayPort(TM)プラグ
撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック質量(g)約135ケーブル長(m)約1.5外形寸法幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約40~220定格入力電圧(V)5連続使用時間約2時間~10時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)1動作温度0~40℃固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)