カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- SMC(60)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- Festo(17)
- omron(オムロン)(11)
- 大塚刷毛製造(10)
- オムロンヘルスケア(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 東京精密(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 大電(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- DICプラスチック(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- アネスト岩田(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 東京オートマック(2)
- ブランドをもっと見る
「e-m型」の検索結果

AQUOS sense9 (SH-53E/SH-M29) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
AQUOS sense9 (SH-53E/SH-M29) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ストラップホール付
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。用途便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
AQUOS sense10 (SH53F/SH-M33) / sense9 (SH-53E/SH-M29) ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 ストラップホール付 スタンド機能付
エレコム¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いの手帳型ケースです。用途便利な機能を搭載した、革のような柔らかな風合いのソフトレザーケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
AQUOS sense10 (SH53F/SH-M33) / sense9 (SH-53E/SH-M29) ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ハンドストラップ付
エレコム¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きの手帳型ケースです。用途4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きのソフトレザーケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。落下を防止するハンドストラップが付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石、亜鉛合金対応機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)
AQUOS sense10 (SH53F/SH-M33) / sense9 (SH-53E/SH-M29) ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 ULTRASLIM
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から9日以内出荷端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
トラックボールマウス 静音 Bluetooth/無線2.4GHz 両対応 ボールローラー 親指操作 5ボタン IST PLUS
エレコム¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷より自然な操球感と進化した機能性を。2つの接続方式をシーンに合わせて使い分けられ、同時に複数のデバイスに接続できます。より多彩なシーンでの活躍が可能になりました。お客様の声から生まれた親指操作タイプのトラックボール”IST PLUS”ボールローラーモデルです。用途楽な姿勢で使えるエルゴノミクス形状と、なめらかな操作感が特長の”IST”。2023年の発売以来、トラックボールを相棒とするたくさんのお客様にご愛用いただき、多くのご要望もいただきました。”IST PLUS”は、そんなお客様の声から生まれたモデルです。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。360度自在に回転するボールで支持する構造により摩擦抵抗を低減し、よりなめらかな操球感を実現しました。特許構造により支持部にゴミが集まりにくく、頻繁にメンテナンスせずに使い続けることができます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能。専用の取り外しツールが付属しています。人工ルビー、ベアリングにも交換可能です。 。交換用のボールローラーユニット(M-TU03SS)、ベアリングユニット(M-BS10)、人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外せるので、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mmの大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Bluetooth(R)無線/USB無線2.4GHzでの接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。iPad・iPhone、Androidは、Bluetooth接続のみ対応です。 。最大3台まで接続先を登録できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて、接続方式も自由に設定できます。 。本体側面のボタンで接続先の切り替えとペアリング操作が可能です。3色(白/青/緑)のLEDで接続チャンネルを識別できます。 。初期設定では、CH1(白)・CH2(青):Bluetooth接続、CH3(緑):USB無線2.4GHz接続です。 。2台以上のデバイスで同時にUSB無線2.4GHz接続を使用したい場合、別売りのELECOM Bridge E USBレシーバー(型番:M-ER10GY)の購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。各ボタンの機能割り当てなどをマウス本体に保存できるオンボードメモリ機能を搭載。3つのプロファイル(設定セット)を本体に保存できるため、接続先を変更しても同じ設定のまま使えます。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。各ボタンの機能割り当てを設定・変更するには、無料のソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」のインストールが必要です。 。本製品のポインター速度は500DPIですが、「エレコム マウスアシスタント」から設定を行うことで100~4,000DPIまで変更できます。 。左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。最大7台まで接続先を登録できるELECOM Bridge E USBレシーバーを同梱しています。干渉を軽減し、安定した通信品質を実現しました。また、BLEセキュリティモード1 セキュリティレベル4の技術を採用し、マウス・キーボードとパスキー入力による認証を行うため、セキュリティ面も安心です。 。レシーバーと取り外しツールは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずにスムーズな電源のON/OFFが可能です。使わないときの電池の消耗を防止できます。 。単3電池で動く、電池交換式です。 。LEDランプで、接続チャンネル(CH1/2/3)のほか、電源ON、ペアリング状況、電池交換時期の目安などを確認できます。 。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。(2026年3月現在) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容トラックボール本体×1、ELECOM Bridge E USBレシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、取り外しツール×1、クイックスタートガイド×1質量(g)【本体】120(※電池含まず)、【レシーバー】2備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。「エレコムマウスアシスタント」はiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidには対応していません。外形寸法(mm)【本体】96×126×52、【レシーバー】16×19×9電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid 16、Windows 11/10、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26 Tahoe、ChromeOSコネクタ形状レシーバー接続方式USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)【センサー】500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により、100~4000の任意の値に設定が可能です。対応機種【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 、Android搭載機、【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機対応レシーバー収納機能【接続先切り替え機能】USB無線2.4GHzまたはBluetooth保証期間1年間電池寿命~2年1カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボール径(Φmm)36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth(R) Low Energy読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯支持形式ボールローラー
トラックボールマウス 静音 Bluetooth/無線2.4GHz 両対応 ベアリング 親指操作 5ボタン IST PLUS
エレコム¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷宙に浮くような操球感と進化した機能性を。2つの接続方式をシーンに合わせて使い分けられ、同時に複数のデバイスに接続できます。より多彩なシーンでの活躍が可能になりました。お客様の声から生まれた親指操作タイプのトラックボール”IST PLUS”ベアリングモデルです。用途楽な姿勢で使えるエルゴノミクス形状と、なめらかな操作感が特長の”IST”。2023年の発売以来、トラックボールを相棒とするたくさんのお客様にご愛用いただき、多くのご要望もいただきました。”IST PLUS”は、そんなお客様の声から生まれたモデルです。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを搭載。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能。専用の取り外しツールが付属しています。人工ルビー、ボールローラーにも交換可能です。 。交換用のボールローラーユニット(M-TU03SS)、ベアリングユニット(M-BS10)、人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外せるので、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mmの大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Bluetooth(R)無線/USB無線2.4GHzでの接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 。iPad・iPhone、Androidは、Bluetooth接続のみ対応です。 。最大3台まで接続先を登録できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて、接続方式も自由に設定できます。 。本体側面のボタンで接続先の切り替えとペアリング操作が可能です。3色(白/青/緑)のLEDで接続チャンネルを識別できます。 。初期設定では、CH1(白)・CH2(青):Bluetooth接続、CH3(緑):USB無線2.4GHz接続です。 。2台以上のデバイスで同時にUSB無線2.4GHz接続を使用したい場合、別売りのELECOM Bridge E USBレシーバー(型番:M-ER10GY)の購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 。各ボタンの機能割り当てなどをマウス本体に保存できるオンボードメモリ機能を搭載。3つのプロファイル(設定セット)を本体に保存できるため、接続先を変更しても同じ設定のまま使えます。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。各ボタンの機能割り当てを設定・変更するには、無料のソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」のインストールが必要です。 。本製品のポインター速度は500DPIですが、「エレコム マウスアシスタント」から設定を行うことで100~4,000DPIまで変更できます。 。左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 。最大7台まで接続先を登録できるELECOM Bridge E USBレシーバーを同梱しています。干渉を軽減し、安定した通信品質を実現しました。また、BLEセキュリティモード1 セキュリティレベル4の技術を採用し、マウス・キーボードとパスキー入力による認証を行うため、セキュリティ面も安心です。 。レシーバーと取り外しツールは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずにスムーズな電源のON/OFFが可能です。使わないときの電池の消耗を防止できます。 。単3電池で動く、電池交換式です。 。LEDランプで、接続チャンネル(CH1/2/3)のほか、電源ON、ペアリング状況、電池交換時期の目安などを確認できます。 。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。(2026年3月現在) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容トラックボール本体×1、ELECOM Bridge E USBレシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、取り外しツール×1、クイックスタートガイド×1質量(g)【本体】120(※電池含まず)、【レシーバー】2備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。「エレコムマウスアシスタント」はiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidには対応していません。外形寸法(mm)【本体】96×126×52、【レシーバー】16×19×9電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid 16、Windows 11/10、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26 Tahoe、ChromeOSコネクタ形状レシーバー接続方式USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)【センサー】500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により、100~4000の任意の値に設定が可能です。対応機種【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 、Android搭載機、【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機対応レシーバー収納機能【接続先切り替え機能】USB無線2.4GHzまたはBluetooth保証期間2年間電池寿命~2年1カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボール径(Φmm)36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth(R) Low Energy読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯支持形式ベアリング