カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- GBRacing (ジービーレーシング)(13)
- BODIS (ボディス)(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ビーエム機器(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- 理研計器(3)
- テンパール工業(3)
- カクタス(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 東芝(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- 廣杉計器(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「ec-600」の検索結果
特価

防水インダストリアルケーブル
エレコム¥11,980~税込¥13,178~1個105日以内出荷IEC 61076に適合したM12コネクタ搭載ケーブルです。用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。材質アウタージャケット:PVCケーブル長(m)3組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブルケーブルUL2464 24AWG
防水インダストリアルコネクタ
エレコム¥4,598~税込¥5,058~1個105日以内出荷IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。シェルサイズM12ロックねじロック方式IP等級IP67
防水インダストリアルケーブル
エレコム¥8,698~税込¥9,568~1個105日以内出荷IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。材質アウタージャケット:PVCケーブル長(m)3組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブルケーブルUL2464 24AWG