カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-ac9235bk」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C コンセント充電器 PD 35W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム

    USB Type-C コンセント充電器 PD 35W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズでiPhoneを高速充電!最大35W出力のUSB AC充電器です。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。小さなバッグにもすっぽり収まり、出張・外出の際の持ち運びに便利です。
    質量(g)約55使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(35W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)35Wの規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.1×36×36定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~21V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力35・PPS最大出力35使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.92A/15V時2.33A/20V時1.75A、PPS出力5V~11V時3A/5V~21V時1.75A
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
"ec-ac9235bk" エレコム 【通販モノタロウ】