カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
「ec-acd04wh」の検索結果
特価

充電器 USB-A×10ポート おまかせ充電 最大12W 多ポート 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A