モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 65W 入出力(Type-C×1) 出力(Type-C×1 USB-A×1)エレコム当日出荷
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。付属品20V/5A対応のUSBType-C-USBType-Cケーブル(約1m)幅(mm)82.5色ブラック高さ(mm)157質量(g)約453.5規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×26×157定格出力電圧USBType-C1:5V/9V/12V/15V/20V、USBType-C2:5V/9V/12V、USB-A:5V/9V/12V/10V充電時間約1時間30分※USBPowerDelivery65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・3.25電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間入力端子USB Type-C出力端子USB Type-C定格出力電流USBType-C1:3A/3A/3A/3A/3.25A、USBType-C2:3A/3A/2.5A、USB-A:3A/2A/1.5A/2.25A使用可能回数【繰り返し】500回バッテリー容量(Wh)72.0